日立 集塵機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「日立 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型集塵機 日立」、「日立 集塵機 ホース」、「マキタ 集塵機」などの商品も取り扱っております。
HiKOKI(旧:日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様 連動機能なし 付属品 ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 乾湿両用 消費電力(W) 強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm) 38 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 60(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa) 最大22 吸水容量(L) 6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様 連動付き(有線のみ) 付属品 ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 乾湿両用 消費電力(W) 強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm) 38 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 60(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa) 最大22
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様 連動付き(有線のみ) 付属品 ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 紛じん専用 消費電力(W) 強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm) 28 ホース長さ(m) 5 騒音値(dB) 60(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa) 20.1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)電動工具用集じん機
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業 仕様 プラスチックタンク 付属品 ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ タイプ 乾湿両用 消費電力(W) 1140 ホース内径(Φmm) 38 ホース長さ(m) 1.8 最大風量(m3/min) 3.5 吸水容量(L) 6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様 連動機能なし 付属品 ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 乾湿両用 消費電力(W) 強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm) 38 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 60(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa) 最大22 吸水容量(L) 12
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様 連動付き(無線・有線) 付属品 ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 紛じん専用 消費電力(W) 強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm) 28 ホース長さ(m) 5 騒音値(dB) 60(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa) 20.1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L) 5.5 吸込仕事率(W) 370 コード長さ(m) 8 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番 303-5450 材質(本体) 鋼板製ボディ 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62 アズワン品番 1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.9 出力(kW) 0.3 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 67/71 吸込口径(Φmm) 100 質量(kg) 38 出力(W) 300 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 100 最大静圧(kPa) 1.08/1.57 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 300 騒音値(dB) 67/71 電源電圧(V) 3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×376×440 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 67/71 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)4.1 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 1.5/1.7 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.08/1.57 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.9
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.2 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 2200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)集じん機
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様 連動機能なし 付属品 ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 乾湿両用 消費電力(W) 強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm) 38 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 60(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa) 最大22
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 電源(V) 3相200 モータータイプ 全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 集塵方式 カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 ちり落とし方式 手動式
1台
279,000 税込306,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)小形集じん機
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業 質量(kg) 2.4(コード、付属品除く) 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 197×184×217 吸込仕事率(W) ターボ:85/標準:46/eco:16 騒音値(dB) ターボ:81/標準:78/eco:72 機能 無線連動機能あり 最大消費電力(W) ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min) ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa) ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2 関連資料 (0.69MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L) (バケット)20 出力(kW) 0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9.0/11.0 電源(V) 三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A)) 67±2以下 吸込口径(Φmm) 125 寸法(mm) 649×649×1462 質量(kg) 70 電源コード(m) 3(4心プラグなし) フィルター 成形カートリッジ 塗装色 日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2) 4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 2.0/2.8 ちり落とし方式 手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)