日立工機 ジグソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「日立工機 ジグソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソー 日立」、「木材曲線加工」、「マキタ ジグソー」などの商品も取り扱っております。
対応材質 鉄工用/木工用 最大ストローク(mm) 18 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 電源(V) 単相100 電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁) 41 質量(kg) 1.5 付属品 ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質 鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分]) 850~3000 最大ストローク(mm) 26 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)ステンレス板 3.2 切断能力(mm)木材 110 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 41 質量(kg) 2.2 付属品 ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番 354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付き
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品 ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg) 2.2(ブレード・コード除く) 電流(A) 7.4 電源(V) 単相100 消費電力(W) 700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×72×199 対応材質 鉄工用/木工用 コード長さ(m) 2心・2.5 傾斜切断(°) 0~45 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 ストローク数(min-1[回/分]) 850~3000 ストローク量(mm) 26 最小切断半径(mm) 25 切断能力(mm)ステンレス 3.2
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ジグソー
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1) 0~3000 最大ストローク(mm) 18 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2芯・1.8 質量(kg) 1.5(コードを除く) 付属品 ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番 65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm) 277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°) 左右0~45 能力(mm) 木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah) 2.5/5.0 充電時間(分) 約25 最小切断半径(mm) 25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2) 軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量 木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質 鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分]) 800~2800 最大ストローク(mm) 26 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) (傾斜)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)ステンレス板 3.2 切断能力(mm)木材 135 電源(V) 単相100 電流(A) 8.4 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2心・2.5 モーター 単相直巻整流子モーター 質量(kg) 2.5 電源周波数(Hz) 50/60 付属品 ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×75×205 トラスコ品番 779-6234
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ブレード
全長(mm) 83 主要切断材料 ステンレス
1パック(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレクジグソー
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断 質量(kg) 2.6(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 276×81×202 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 0~45 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2500 ストローク量(mm) 26 最小切断半径(mm) 25 切断能力(mm)ステンレス 2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 23 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 6.8 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 236 幅(mm) 77 高さ(mm) 199 仕様 二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品 ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg) 2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

全長(mm) 100 刃厚(mm) 1 ブレード No.123X 主要切断材料 鉄材 ピッチ(山数/inch) 10~21 アズワン品番 64-7053-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 800~3500 ストローク(mm) 26 バッテリー リチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2) (木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別 Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 266×77×208 作業量(目安) 1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 800~2800 ストローク(mm) 26 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 236×73×207 付属品 ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板 3 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 3200 ストローク量(mm) 16 傾斜角度(左右)(°) 0~45 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×67×184 付属品 ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様 二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm)軟鋼板 2 切断能力(mm)木材 65 切断能力(mm)アルミ板 4 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2400 ストローク(mm) 18 充電時間(分) 50 バッテリー リチウムイオン 刃型 ジグソー刃Bタイプ 刃形 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 231 仕様 無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリー A-48692 作業量(目安) 合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V) AC100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 約2 切断能力(mm)軟鉄板 約7 切断能力(mm)木工 約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板 約12 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 約1500~2800 ストローク(mm) 幅:約18 傾斜角度(°) 左右0~45 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約2.1 付属品 平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×70×190 適合 ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)