旧JISのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
4,126件の「旧JIS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旧JIS タップ」、「スプロケット・ギア」、「旧jis ネジ m3」などの商品も取り扱っております。
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サプライヤでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
表面処理 クローム
1袋(20個)
667 税込734
翌々日出荷

1箱(2200個)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット40
仕様 旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番 681-5368 セット内容 並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本 材質 SKS2(合金工具鋼) 精度 JIS3級 精度表記 JIS級
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 チェーンNo. 60 スプロケット形状 B形
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼び M4 ねじピッチ 0.75 材質 十字穴番号 2 表面処理 ユニクロ 頭部形状 皿小頭 寸法K(mm) 1.3 寸法m(mm) 3.6 穴の形状 十字穴 寸法dk(Φmm) 6
1箱(600個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質 高速度工具鋼(HSS)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット35
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 チェーンNo. 35 スプロケット形状 B形
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質 高速度工具鋼(HSS) 刃形 両刃 表面処理 TiNコーティング RoHS指令(10物質対応) 対応 センター穴角(°) 60
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
40 税込44
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット80
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 14.6 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 15.88 チェーンピッチ(P)(mm) 25.4 チェーンNo. 80 スプロケット形状 B形
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)両袖デスク(旧JISタイプ) ニューグレー
A4ファイル引出が下1段のスタンダードな3段袖タイプです。
材質/仕上 本体、天板:スチール、エッジ巻 高さ(mm) 740 コードホール なし
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サプライヤでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
材質 SUS
1袋(3個)
667 税込734
翌々日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サプライヤでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
材質 SUS
1袋(10個)
667 税込734
翌々日出荷


選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容 (P-3/4/5/6/7/8/9)各18個。(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個。(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個。(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格 旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷