早 押し ボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「早 押し ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「早押し機」、「早押しクイズ スイッチ」、「録音再生キット」などの商品も取り扱っております。
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類 工作キット 仕様 順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力 8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示 出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力 8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V) 標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です 連結数 最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA) 最大15 待機電流 約3~5mA 音声出力 スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


仕様 プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。”ピンポン”と鳴って○が立ち上がる!クイズ解答マシン!(別売り 単4電池2本必要)
材質 本体:ABS、滑り止め:EVA 種類 早押し!アンサー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。マークを相手に向けてボタンを押すと光って音が鳴るよ!!(別売り 単4電池2本必要)
材質 ABS 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) 100 種類 ○×ピンポンブー 持ち手寸法(mm) 90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm) 10.5 耐衝撃(誤動作) 最大200m/s2 許容操作頻度 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) 移行汚染度 3(IEC947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大200(誤動作1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:最大120、電気的:最大20
1個
649 税込714
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 形式 多機能形 耐電圧 AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性 30G 踏圧(N/分) 1000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類 工作キット 出力 スピーカー 8Ω 電源電圧(V) DC12(DC5~16可) 動作電流(mA) 約10(DC12V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×50×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]RECプッシュ
音声の録音・再生ができるVOCA 録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます。
セット内容 本体のみ 材質 ABS 寸法(mm) Φ80×40
1個
764 税込840
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃) -25~85 端子形状 PC端子 操作力(N) 3±0.8 回路 単極単投 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
218 税込240
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質 ABS樹脂 タイプ プッシュ式 動作力 7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類 工作キット 仕様 (鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」 出力 圧電スピーカ 電源電圧(V) DC5(DC3~6可) 動作電流(mA) 約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×34×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DC12(DC11~14可) タイマー時間 3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類 工作キット LED Φ5×8 電源電圧(V) DC12(DC9~15可) 連結数 最大10~15枚まで可能 動作電流(mA) 約110(DC12V時) 点灯時間 周期/約0.5s ~ 3s 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×51×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)