- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 昇降 ハンドルのおすすめ人気ランキング
昇降 ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新431件の「昇降 ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降 ギア」、「手動 昇降装置」、「装置 上下」などの商品も取り扱っております。
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
付属品
溶接式ブラケット(100×127mm)
エスコ品番
EA993MA-4
ストローク(mm)
381
高さ(mm)
【マウント部】381~762
耐荷重(kg)
908
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
トラスコ品番
460-1220
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様
溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付。。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。
高さ(mm)
(マウント部)381~762
耐荷重(kg)
908
アズワン品番
64-2299-39
1台
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番
807-2630
サイズ
170×320mm
質量(g)
460
取付ネジ径
5/8インチ
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:210
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)
昇降:160
耐荷重(kg)
昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)
100
電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々
クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単
クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応
トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群
クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能
設置場所の移動に便利なキャスター装備
色
ブラック/オレンジ
耐荷重(kg)
40
クランプ径(Φmm)
(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0
クランプ高さ(mm)
600~1900
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
材質(キャスター)
エラストマー製
パイプ径(Φmm)
支柱:上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
寸法(Φ×mm)
534×1120~2030
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質
(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ16×700
アズワン品番
6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)
(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)
(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使用高さ(mm)
630~1710
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
309-9652
質量(g)
1348
ねじ径
5/8インチ
高さ調整範囲(mm)
630~1710
昇降幅(mm)
300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。
トラスコ品番
456-1571
種別
完成品
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×1.75
昇降方式
ボールねじ構造
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番
807-2465
寸法(mm)
136×350
質量(g)
950
取付寸法
5/8インチ
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様
(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm
種類
電動式
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-20~60
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)16
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式
台形ネジ手動回転方式
ハンドル操作で天板を高さ調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
材質
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
40
キャスター
Φ75mmゴム製キャスター(静音タイプ、対角ストッパー付き)