- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 昇降タラップのおすすめ人気ランキング
昇降タラップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「昇降タラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検用 タラップ」、「安全 タラップ 基準」、「スチール タラップ」などの商品も取り扱っております。
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品
SUSピアスビス4×13:18本
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品
エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品
ブラケット2組
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
材質
SUS304
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
520×500
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
材質
アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)
300
キャスター径(Φmm)
150
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
500
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
KUステップ27専用の」落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質
SUS304
寸法(mm)
3000×700
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
寸法B(mm)
150
仕上
バフ研磨#400
太さ(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプを縦桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として
質量(kg)
17.2
段数
ステップ/5段
踏ざん踏面幅(mm)
150
最大使用荷重(kg)
120
設置寸法(高さ)(mm)
(上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229
収納寸法(mm)
588×1914×200
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
材質
SUS304
仕上
FB/ヘアーライン。丸棒/ピーリング
寸法(mm)
芯/Φ19
寸法(Φmm)
19
耐荷重(kg)
220
材質
芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上
PP圧着
径(Φmm)
(芯材)19
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
アルミ/アルマイト付
仕様
完成品
寸法D(mm)
350
寸法E(mm)
400
寸法C(mm)
480
寸法G(mm)
80
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
400
後付
ユニット二分割式
材質
アルミ
寸法(mm)
1800×675
質量(kg)
9
仕上
アルマイトシルバー
取付け方法
(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷