- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- 昇降吊り戸棚のおすすめ人気ランキング
昇降吊り戸棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「昇降吊り戸棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降棚 金具」、「昇降式ラック」、「吊り戸棚 収納ラック」などの商品も取り扱っております。
15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質
収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)
取付条件:560以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)
取付条件:310以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)
15
吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。
用途キッチン
取付高(mm)
560以上
取付奥行(mm)
310以上
耐荷重(kg)
15
調整機能
機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg)
仕様
オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm
手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
付属品
トラスタッピングねじ4×14mm
材質
収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)
取付条件:560以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)
取付条件:315以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)
10
高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品
トラスタッピングねじ4×14mm
材質
収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)
取付条件:460以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)
取付条件:315以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)
10
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)360~400
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直下開き
最大扉高さ(mm)
400
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
360
奥行き約37cm、高さ70cmの吊戸棚です。
標準装備品
耐震ラッチ
材質(本体)
白化粧
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)
木製
取手
ABS樹脂(グレー色)
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容
左右各1本
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)390~450
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直上開き
最大扉高さ(mm)
450
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
390
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色
ホワイトアイボリー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
325
RoHS指令(10物質対応)
対応
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 流し台(単体) KW-800。【サイズ】W800XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:中型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)
800
関連資料
(0.08MB)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質
亜鉛合金、鋼
左右区別
右
仕様
右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)
181
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
伸長(mm)
200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色
ホワイト
高さ(mm)
500
奥行(mm)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
付属品
棚板(1段)、戸当り
材質
扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)
500
奥行(mm)
367
シリーズ
GKシリーズ
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
取手
ABS樹脂(アイボリー色)
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色
ホワイトアイボリー
高さ(mm)
800(+90立上り)
材質(本体)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
ホワイトオーク
奥行(mm)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用