昇降式スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
186件の「昇降式スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降システム」、「昇降 パーツ」、「装置 上下」などの商品も取り扱っております。
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質 (ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.5 高さ(mm) 700 シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm) Φ16×700 アズワン品番 6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm) (外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm) (上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
タイプ スタンドタイプ 仕様 スタンド式、電動式昇降 耐荷重(kg) 50 サイズ(inch) (最大対応)60 液晶モニター 1面
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容 スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書 材質 スチール、アルミ、ABS 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) 7まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×220×408 保証期間 ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm) 75×75、100×100 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 最大32インチまで 可動範囲 上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°) アームの可動方向 水平垂直
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 1方向(垂直方向) 移動量(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ スタンドタイプ 耐荷重(kg) 8 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

26~55インチ、50kgまで対応の電動昇降式スタンドです。 画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整ができます。 大勢が集まる集会場や会議室、小規模なミーティングなど、高さを変えることにより使用用途の幅が広がります。 また、移動の際には、1番低い位置にすることで重心が下がり、移動時の転倒のリスクを軽減します。
付属品 TV取付ネジ、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 62 ブラック 取付ピッチ VESA W100~600×H100~400mm 耐荷重(kg) 50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 810×1300~1700×750 キャスター径(Φmm) 100(後輪ダブルストッパー付き) 棚板耐荷重(kg) 10まで(1枚標準添付) 中心高さ(mm) 1150~1550 高さ調節 昇降ストローク400mm 無段階調整 高さ調整範囲(mm) 100ピッチ 4段階調整 対応インチサイズ 26~55 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 505×375 ディスプレイサイズ(目安) 26~55
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

材質 合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装 昇降範囲(mm) 425~565
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタスタンド
付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質 スチール 寸法(mm) 直径640×H1720 質量(kg) 9.3 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

SFC(エス・エフ・シー)HC-500(800)
重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
関連資料 寸法図
1個
149,800 税込164,780
17日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用に最適。ディスプレイの高さは1015~1275mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能。ディスプレイを取付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付き。100×100、200×200、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)ネジサイズはM4・M6のみに限ります。
用途小中型ディスプレイの設置に最適。店舗什器や案内掲示など多様に使用可能。 総耐荷重(kg) 25 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×580×1130~1390 アズワン品番 64-0900-68 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 トラスコ品番 464-4735 ストローク(mm) 250 (テーブル)ホワイト 高さ(mm) 580~830 テーブル高さ(mm) 580~830 車輪 自在式(ストッパー付) (4個) テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 450×450 材質(天板) メラミン化粧 高さ調節 無段階調整 昇降方式 フリーロックガスシリンダ 昇降ピッチ(mm) 任意
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプ スタンドタイプ 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質 PS 寸法(mm) 232×227×291.5~391.5 質量(kg) 2.4 対応インチサイズ 24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容 ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質 スチール、ABS、PA 質量(kg) 約4 ブラック 耐荷重(kg) 6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約320×200×360~540(※VESAマウントを除く) 軸数 2軸 アズワン品番 65-0533-95 対応インチサイズ 17~27/ディスプレイ 可動範囲 パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° 取付個数 1画面 対応VESA規格 75×75/100×100mm
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定 付属品 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド 高さ(mm) 270 質量(g) 1275 対応OS Windows10 横幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg) 70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ 55~65 付属品 ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×710×1657~1917 アズワン品番 64-0846-05 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる 総耐荷重(kg) 40(ディスプレイは35まで) 付属品 ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×710×1650~1910 アズワン品番 64-0845-75 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷