- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 昇降装置 電動のおすすめ人気ランキング
昇降装置 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新212件の「昇降装置 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降 モーター」、「リフト装置」、「自動昇降装置」などの商品も取り扱っております。
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様
(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm
種類
電動式
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-20~60
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)16
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
推力(kN)
1
最大速度(mm/sec)
(上昇)18
仕様
最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)
-20~60
タイプ
高剛性タイプ
仕上
アルマイト処理
種類
電動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類
電動昇降アクセサリー
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様
(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)
460
直径(Φmm)
92
タイプ
スリムタイプ
種類
電動式
電圧(V)
DC36
電力(W)
140(1本あたり)
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-10~60
最低高さ(mm)
610
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)
昇降:160
耐荷重(kg)
昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)
100
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質
アルミニウム合金
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
仕上
アルマイ処理
連続使用時間(分)
最大:2(18休止)
使用周囲温度(℃)
+5 ~+40
誤差(mm)
同調:0~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。
自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。
先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。
作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。
モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台
【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ
【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション
【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降
仕様
グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ
色
日塗工旧513(メイキコウグリーン色)
電源(V)
三相200
安全装置
メンテナンスバー
電源コード(m)
5(プラグなし)
アーム数
1段
操作方法
フットスイッチ(コード3m)
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。
自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。
先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。
作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。
モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台
【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ
【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション
【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降
仕様
グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ
色
日塗工旧513(メイキコウグリーン色)
電源(V)
三相200
フレーム
標準
安全装置
メンテナンスバー
電源コード(m)
5(プラグなし)
アーム数
2段
操作方法
フットスイッチ(コード3m)
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品
電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)。バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)。ケーブルクランプ。ハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)
600
種類
電動式
最低高さ(mm)
625
RoHS指令(10物質対応)
対応
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類
電動式
仕上
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
電源
三相200V
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質
ポリアミド(PA)
種類
電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)
4
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様
ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別
ボールネジ、電動式
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100