明かり窓 扉のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「明かり窓 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレドア明り取り」、「建具 明かり窓」、「サッシ小窓」などの商品も取り扱っております。
明かりとり用の部材です。
材質 強化スチロール タイプ 挟み込み 外径(Φmm) 104×104 開口寸法(mm) 92×92 ドア厚(mm) 30~36
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り 適合扉厚(mm) 30~37 材質 (フレーム)ABS樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm) 0.8~2.3 材質(枠) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓) 強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業BP12-E 検針窓
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠) AES 仕様 取付ねじ付 寸法A(mm) 138 適合板厚(mm) 取付用扉:1.5~2.3 寸法C(mm) 126 寸法M(mm) 100 設置場所 屋内、屋外兼用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質 ポリカーボネート クリアー 仕上 クリア 取付板厚(mm) 0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓) ポリカーポネート(透明) 材質(リング) AES(ライトベージュ) 材質(パッキン) EPDM 設置場所 屋内、屋外兼用 対応板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム) 樹脂製 塗装色 ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様 カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別 スペーサー付 適合扉厚(mm) 30 、 33 、 36 材質(フレーム) PS 付属品 スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 発泡スチロール樹脂 純白 寸法(Φmm) 100 アズワン品番 65-2288-36 ドア厚(mm) 30~40
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm) 366 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) アクリル板:353×182×2 寸法L2(mm) 320 寸法L3(mm) 340 寸法R(mm) 14 寸法W1(mm) 196 寸法W2(mm) 150 寸法W3(mm) 170 寸法t1(mm) 13 寸法t2(mm) 7.5 適合パネル厚さ(mm) 1.6~2.3 タキゲンコード 20473
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm) 2.0~3.2 防塵防水性能 IPX5 標準色 シルバー 材質(枠) 角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン) クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ 枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)