- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 明度 測定のおすすめ人気ランキング
明度 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新182件の「明度 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「葉緑素 計」、「反射率 測定器」、「色差計」などの商品も取り扱っております。
大面積拡散照明垂直受光方式
物体の色や光を計測して数値で表すことができ、色と色の微妙な違いを表すことも可能です。表色系や評価式を自由に設定できるユーザーインデックス機能により、業界独自の評価式を用いての色彩管理にも対応。測定径Φ50mm 照明径Φ53mm
仕様
【測定可能回数】約800回(メーカー指定条件において)。【観察光源】本体:パルスキセノランプ、データプロセッサ:CD65。【表色系・表色値】XYZ、Yxy、Lab、ハンターLab、LCh、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)。【格納データ数】本体:1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)、データプロセッサ:最大2000データ(100ページに分割可)/ 任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる
セット内容
測定ヘッド(CR-410/単4電池×4)、データプロセッサ(DP-400/単3電池×4)、ヘッド保護キャップ、白色校正板、ACアダプタ、RS-232Cケーブル(データプロセッサ接続用/パソコン接続用)、ストラップ(ショルダー/リスト)×2、ロールペーパー(DP-A22)、通信ソフト(SD-R/CR-S4w)、収納ケース(本体用/ソフトウェアインストールガイド)
寸法(mm)
本体:102(W)×244(H)×63(D)、データプロセッサ:100(W)×73(H)×255(D)
質量(g)
本体:約570(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)、データプロセッサ:600(電池・ペーパー別)
電源
単3形アルカリまたはNi-MH電池4本/専用ACアダプター(AC-A17)、AC100V(50-60Hz)
インターフェース
RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)
表示範囲
Y:0.01~160.00%(反射率)
自動電源オフ機能付きです。
繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。
パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池
電源
9V電池(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8/10
メモリー
最大:99件
計測範囲
L/5~100
測定条件
照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野
測定径(Φmm)
10
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
サイズ(mm)
175×135×50
アズワン品番
3-8607-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。
器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。
任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。
限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。
CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。
測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。
色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。
色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。
大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。
液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。
充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。
ゴム・プラスチック分野。
印刷分野。
繊維・染色分野。
食品分野。
農林・水産分野。
窒業分野。
住宅分野。
医学・学術分野。
言語表示
本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)
データ数
本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)。データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる
表示範囲
本体/Y:0.01~160.00%(反射率)。データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)
測定時間(秒)
本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )
測定間隔
本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
測定回数
本体/約800回(メーカー指定条件において)。データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)
観察光源
本体/C、D65。データプロセッサ/C、D65
合否判定
本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表色系・表色値
【本体】。XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)。CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)。WI ASTM E313(C光源のみ)。YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)。※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】。XYZ、Yxy、L*a*b
色差基準色
本体/100データ。データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
チャンネル数
【校正】。本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表示部
本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)。データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き
インターフェイス
本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)。データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定
電源
本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)。データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)
使用温湿度範囲
本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと。データプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
保管温湿度範囲
本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと。データプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/102×217×63。データプロセッサ/100×73×255
質量(g)
本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)。データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)
受光素子
本体/シリコンフォトセル(3個)
測定径/照明径(Φmm)
8/11(本体)
繰返し性
本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)
器差
ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)
表示
本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)
その他
本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)
型式
データプロセッサ/DP-400
印字方式
データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)
統計機能
データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差
仕様
【本体】。照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)。測定用光源/パルスキセノンランプ。観察条件/CIE2°視野等色関数近似。【データプロセッサ】。ページ機能/100ページ。自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
セット内容
【本体】。本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書。【データプロセッサ】。ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4。【その他】。収納ケース
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品
ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)
66×85×158
質量(g)
420(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目
デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab
測定時間
約1秒
光源
パルスキセノンランプ
インターフェース
USB2.0
繰返し性
標準偏差デルタEab0.1以内
データ数
最大1000(標準色データ、測定データ合計)
測定径(Φmm)
約8
光学方式
8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw)
表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw)
統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差)
PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能
9つの色差ターゲットカラーを保存
オートメモリー(99セット)&リード機能
ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能
デジタルバックライト表示
オートパワーオフ機能
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可
セット内容
本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル
寸法(mm)
本体:140×70×31
測定範囲
L: 5to100
質量(g)
205(電池は含まない)
使用温度範囲(℃)
操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)
電源
1.5V 単4電池 ×4本
表示
トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定。色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)。色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)
再現性
標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)
電源自動OFF
約3分
照明
白色LEDランプ
寸法(Φ×mm)
センサ:44×55
インターバル
約2秒
測定条件
CIE2°標準オブザーバー
測定エリア寸法
約Φ10mm
使用湿度範囲(%RH)
操作:<85、 保存:<70
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様
ビデオレート:10fps(typical)
対応OS
Android 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長
400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)
波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。
照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲
定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s
厚さ(mm)
(最大)40
質量(g)
230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー
精度
照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)
測定時間
定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能
センサー
CMOSリニアイメージセンサー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
183×73×27(光学部含まず)
その他の機能
メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光
インターフェース
USB 2.0
波長範囲(nm)
380~780
繰返し性
照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)。xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)。xy:0.0002(A光源、100~500Lx)。xy:0.0004(A光源、30~100Lx)。xy:0.0008(A光源、5~3Lx)。色温度:2MK-1(500~100000Lx)。色温度:4MK-1(100~500Lx)。色温度:8MK-1(30~100Lx)。色温度:17MK-1(5~30Lx)
表示モード
テキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード
言語表示
英語、日本語
保管温度範囲(℃)
-10~60
特性
【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)
波長間隔(nm)
1
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容
本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)
215(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジ
オート(4レンジ)
電池寿命
約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度
Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
測定箇所の近似色表示により測定することで、測定箇所の確認が視覚的に可能になります。基板やレジスト・シルクの色管理など、プリント基板分野における合否判定にも対応します。
用途内蔵電池 Li-ion電池(3.7V-3,200mAh)充電時間:約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)<付属品>、ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)、USBケーブル、ハードケース、専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista/7/8)、白色校正板、ゼロキャップ、取扱説明書
仕様
分光器:透過型グレーティング、測定波長(nm):400~700(5間隔)、格納データ:400データ、視野角条件:2°、10°、機差:△E*0.3以内、濃度測定条件:M0(A光源)とM1(D50光源)、M2、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)、<付属品>ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)USBケーブルハードケース専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/7/8/10)白色校正板ゼロキャップ取扱説明書
寸法(mm)
204×80×80
質量(g)
約650
光源
LED
繰返し性
△E*ab≦0.05
表示器
320×240ドット、カラーグラフィックLCD
言語表示
日本語/英語
アズワン品番
3-8678-01
1個
¥669,800
税込¥736,780
48日以内出荷
自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)
175×135×50
測定径(Φmm)
10
角度(°)
【照明/受光条件】45/0
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
計測範囲
L/5~100
対応OS
Windows(R)7/8/10
電源
9V電池
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。取扱説明書、ケース
測定範囲
0~500 PCU
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池1個
測定項目
色度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
精度
±10 PCU ±測定値の5% @25℃
分解能
5 PCU
光源
発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
付属品
白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)
66×85×159.5
質量(g)
420(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目
Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)
測定時間
約1秒
光源
パルスキセノンランプ
インターフェース
USB2.0
繰返し性
標準偏差デルタEab0.1以内
データ数
最大1000(測定データ)
測定径(Φmm)
約8
光学方式
8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
1個
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定
JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様
【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒
セット内容
本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説
寸法(mm)
155(W)×73(H)×48(D)
測定範囲
20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU
質量(g)
400
電源
単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより
分解能
0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GU
メモリー容量
999(測定データ+日時)
繰返し性
0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%
測定面積
20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm
器差
0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
片手に収まるわずか90gの色差計です。
PC、スマートフォンと接続可能です。
仕様
(色差)ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡 LED光源)、(ソフトウェアサポート)Android、iOS、Windows(R)、(観測筋)2°、10°
質量(g)
90
電源
充電式
表示
(画面)1.14インチIPSフルカラースクリーン
再現性
ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
測定時間
1秒
照明
(受光光学系)d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)
インターフェース
A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
校正
自動
測定径(Φmm)
8
言語表示
英語、中国語
サイズ(mm)
Φ310×102
アズワン品番
1-2691-11
間隔(mm)
(波長)10
1個
¥129,800
税込¥142,780
41日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様
【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能
セット内容
本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179<SAV用>、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181<SAV用>、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲
【反射率】0~175%
質量(g)
約550(白色校正キャップと電池を除く)
径(Φmm)
【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能
電源
専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本
寸法(Φmm)
【積分球】40
表示
分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×107×211.5
表示分解能
0.0001
測定時間
約1秒
測定回数
アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)
光源
【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)
インターフェース
USB1.1
繰返し性
分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき
測定波長
400~700nm(間隔10nm)
ディスプレイ
2.36型TFTカラー液晶
使用温湿度範囲
5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)
保管温湿度範囲
0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)
器差
ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃
測定間隔
最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)
受光素子
デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイ
サービス分類
レンタル
PANTONE 色見本内蔵
20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源
自動キャリブレーション
切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm
UV 含有/ UV 除外
多機能キャリ ブレーションベース
モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張
ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示)
SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く)
光源 LED( フルバンドバランスLED)
色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ
光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様
反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体
インターフェース
USB・Bluetooth
波長範囲(nm)
400-700
電池
充電式3.7V/3000mAh
画面仕様
IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ
波長間隔(nm)
10
1台
¥689,800
税込¥758,780
4日以内出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲
0~100
TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。
Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。
仕様
【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ
質量(g)
約90
電源
4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
31×102
対応OS
Android、IOS、Windows
再現性
Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
光源
LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
インターフェース
USB、Bluetooth
波長範囲(nm)
400~700
校正
自動
測定時間(秒)
1
画面表示寸法(mm)
IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)
視野角
2°/10°
絞り
8mm
言語表示
英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)
波長間隔(nm)
10nm
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷