明暗 センサーライト 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
138件の「明暗 センサーライト 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗く なると 自動 点灯 屋外」、「外灯自動点灯」、「暗く なると 点灯 する ライト」などの商品も取り扱っております。
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 仕様 防水コード使用(AC100V) 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×133×116 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 約5 全光束(Lm) 約400 電源コード(m) 約1.5 保護等級 IP44 検知範囲 最大8m/140°/高さ2m センサー感知方式 人感 設置方式 クランプ式 設置場所 屋内/屋外設置可 待機電力(W) 約1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など 電球の種類 LED 設置場所 屋外 消費電力(W) 10W センサー感知方式 赤外線探知式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm) 155×135×190 質量(g) 330 付属品 取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書 光源 LED昼白色×12個、電球色×4個 電源電圧(V) AC100・50/60Hz 点灯時間 約20秒 明るさ(Lm) 1000 センサー探知範囲 最大約140度、最長約7m 取付寸法(mm) バンド:約80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

消費電力(W) 消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V) AC100 付属品 取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数 50/60Hz共用 照度(Lux) 10~80(点灯) 消灯照度(Lx) 400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約265×105×145(展開状態) ブラック 質量(g) 約390 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 光源 LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン 色温度(K) 6000 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP65 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 使用推奨温度範囲(℃) -10~40 点灯回数 <満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります) 仕様 昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯 セット内容 本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約775 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×160×135 電源コード(m) 約3 センサー感知方式 明暗 設置場所 屋内外兼用 センサー角度調整(°) 約180(右90、左90) 明るさ(Lm) 3000 灯数 3 防水性 防雨型 点灯時間 【感知】10~300秒 センサー感知範囲 【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m) 【水平】約3/約12 電球の種類 LED
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間 8時間 仕様 時間誤差/3分以内:1回 適合 照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下 容量 最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番 CDS24 質量(g) 約280 タイプ 防雨型 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×45 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 感度 光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm) 入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定 2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源 白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合 遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) AC 100 定格電流(A) 3 消費電流(mA) 5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 点灯開始照度(Lux) 5~300 消灯照度(Lx) 約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×98×175 保護等級 IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 明暗、人感 設置方式 クリップ 設置場所 屋外 動作温度(℃) -10~40 灯数 45灯 点灯時間 常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数 <満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類 LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm) 800 センサー探知範囲 最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間 約5秒~約5分 消費電力(W) 10 保護等級 IP44 仕様 防水コード使用(AC100V) 付属品 カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質 プラスチック 寸法(mm) 157×131×119 質量(g) 約400 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 光源 高輝度LED 検知範囲 最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式 人感 光源色 昼白色 検知方式 焦電型赤外線方式 設置場所 屋内/屋外設置可 待機電力(W) 約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容 本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個。※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質 ABS/PC ブラック 質量(g) 約338 消費電力(W) 1 電源 ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°) 感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×115×160 センサー 検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級 IP44 色温度(K) 約6300 使用電池 リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間 6ヶ月 センサー感知方式 人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式 ビス 設置場所 屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh) 1200 点灯保持時間 約30秒±5 光束(Lm) 約90 光色 昼光色 関連資料 (1.9MB) 感知距離(m) 約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様 JIS I 形 適合 (しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100 動作方式 光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz) 50/60 結線方式 リード線式 負荷電流(A) 6 動作照度 (点灯)10~80lx。(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源電圧 AC100V50/60Hz 電源コード(m) 約1.6 保護等級 IP44(防沫形) 光源 白色LED センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux) 約4 使用場所 屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g) 約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ 切替:AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約60 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲 人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗・人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 吊り下げ 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 4 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷