明暗センサー コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
160件の「明暗センサー コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイトライトコンセント」、「夜間自動点灯 照明」、「ledコンセントライト」などの商品も取り扱っております。
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間 8時間 仕様 時間誤差/3分以内:1回 適合 照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下 容量 最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番 CDS24 質量(g) 約280 タイプ 防雨型 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×45 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 感度 光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm) 入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定 2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 設置場所 屋内 定格消費電力(W) 0.3 質量(g) 約40 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 全光束(Lm) 電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約38×92×21(プラグ部除く) 光源 電球色LED/白色LED センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 点灯開始照度(Lux) 約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W) 約0.6 質量(g) 約87 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約150×40×32(プラグ含まず) 光源 白色LED×6個(交換不可)
1個
919 税込1,011
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g) 約56 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.4 全光束(Lm) 約30(最大) 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類 LED
1個
759 税込835
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン(最大) 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g) 約54 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.51 全光束(Lm) 約45(最大) 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗 設置場所 屋内 光色 昼白色 灯数 3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×37(プラグ含む) 電球の種類 LED
1個
459 税込505
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W) 連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W) 単体:7.5 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約102 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×316×9(最大値) 点灯保持時間 センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux) 約10以下 演色指数(Ra) 80
1個
5,034 税込5,537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
844 税込928
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 センサー感知方式 明暗センサー 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
1個
2,657 税込2,923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 ホワイト 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×1灯 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合 遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーム電機LEDナイトライト
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W) 約0.6 寸法(mm) 約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず) 質量(g) 約87 電源 AC100V50/60Hz 光源 白色LED×6個(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!! 定格電力(W) 1200 電球の種類 蛍光灯 設置場所 屋外 質量(kg) 0.16 定格電圧(V) 100 コンセント個数 1 コンセント形状 2極 コード長さ(m) 0.5 定格電流(A) 15 適合機器 10A(1000W)まで 電線仕様-種別 VCT 電線許容電流(A) 21 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 電線色
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V) AC100 付属品 取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数 50/60Hz共用 照度(Lux) 10~80(点灯) 消灯照度(Lx) 400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g) 約57 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.51 全光束(Lm) 約45 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 人感センサ検出範囲 約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類 LED
1個
629 税込692
当日出荷

定格電圧(V) AC 100 定格電流(A) 3 消費電流(mA) 5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 点灯開始照度(Lux) 5~300 消灯照度(Lx) 約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品 壁固定用両面テープ×1枚 質量(g) 約57(乾電池除く) スイッチ AUTO・OFF・ON 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約:70×70×28(プレート含む) 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 40 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799 税込879
当日出荷