星座早見のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「星座早見」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「望遠カメラ」、「星座早見盤」、「星座盤」などの商品も取り扱っております。
一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
材質 直径(Φmm) 約140
1個
299 税込329
欠品中

低価格なので、一人一人におすすめの星座早見盤です。 1等星から4等星までの星や星雲・星団を表示してあります。また、場所による誤差を修正できます。
材質 寸法(Φmm) 約190
1個
579 税込637
翌日出荷

ビクセン星座早見盤
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質 白板紙 寸法(mm) 227×224×1(突起部除く) 質量(g) 40
1枚
349 税込384
当日出荷

渡辺教具製作所星座早見盤(教師用)
星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
付属品 立てかけ用台座付 材質 母盤:金属、回転盤:プラスチック製 直径(Φmm) 350
1枚
10,000 税込11,000
9日以内出荷

石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質 ストーンシート 寸法(mm) 227×224×1(突起部を除く) 質量(g) 約60
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

1等星から4等星までの星を印刷してあり、日付と時刻目盛をあわせれば、その時刻の星座が盤面にあらわれます。 盤面には星座のほか、冬の大三角形や夏の大三角形が表示されています。また、星団や星雲の位置も印刷されています。
材質 プラスチック 寸法(Φmm) 220
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。 付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品 方位磁針 赤色ビニール袋 材質 金属 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) 210(おわん型)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

1セット(10枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質 白板紙 寸法(mm) 146×146×1(突起部除く) 質量(g) 19
1枚
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品 赤色ビニ-ル袋 材質 母盤金属、回転盤樹脂製 幅(mm) 20 直径(Φmm) 210 質量(g) 100
1枚
1,800 税込1,980
4日以内出荷

渡辺教具製作所天球儀(生徒用)
WX-1の小型機種です。同じく分点2000年に変換してあります。高度ゲージが付属しておりますので星の大体の位置を探すことができます。 監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質 球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 320×246×240 球径(Φmm) 210
1個
17,000 税込18,700
9日以内出荷

設置不要の簡単プラネタリウムドーム! 専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。 一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 持ち運びも簡単な軽量型です。 遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他 ブロアー付属 寸法(Φ×m) 3×2.8
1個
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様 観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品 スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g) 668(台座含む) 電源 自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ 光学レンズ 設定方式 表示天体:日付、時間 光源 1WホワイトLED 投影距離(m) 2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式 光学式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一眼レフで天体写真を撮ろう お手持ちの天体望遠鏡にセットし、天体写真を撮影できる一眼レフカメラとアダプタのセット。天体観測で見た星空を高解像度の一眼レフカメラで撮影・記録しましょう。
セット内容 デジタル一眼レフカメラ、拡大撮影カメラアダプタ、Tリング 撮像素子 CMOS 有効画素数 約2410万画素 連続撮影速度 最高約3.0コマ/秒 シャッター速度(秒) 1/4000~30秒 インターフェース USB、HDMI 記録媒体 SD/SDHC/SDXCメモリーカード 付属品 バッテリーパック、充電器 適合 【天体望遠鏡の鏡筒】ビクセン SD103S鏡筒、SD115S鏡筒、A81M鏡筒、A105MⅡ鏡筒、A80Mf鏡筒、R130Sf鏡筒
1個
153,000 税込168,300
11日以内出荷

星の色を黄色の蛍光色を使っているので薄暗い中で比較的にはっきり見えます。天の川の表現がミルキーウェイという感じでリアルになりました。地平線下にある星が薄いグレーに覆われているので、東の空から次はどんな星が上ってくるのかがわかります。
材質 プラスチック製 直径(Φmm) 220
1枚
1,350 税込1,485
4日以内出荷

回転盤と母盤とリベットがセットされている手作り星座早見です。母盤はコートボール紙なので、色鉛筆、クレヨン、水性ペン等を使ってカラフルなオリジナル星座早見が作れます。
材質 母盤:再生紙(12星座絵入り)、回転盤:プラスチック製 直径(Φmm) 220
1枚
990 税込1,089
4日以内出荷

国内初の日本名早見盤。監修は国立天文台の渡部潤一先生。もとになっているのは天文学者野尻抱影先生が残された研究です。従来の西洋星座との対比もできるよう、紺色の上に和名をオレンジ色で載せました。
材質 母盤:再生紙、回転盤:プラスチック製 直径(Φmm) 220
1枚
950 税込1,045
4日以内出荷

表面に星座早見盤の使い方を明記、裏面に教科書に掲載されている-1.5~1.8等星までの星と季節の代表的な星座を記載
材質 全長(mm) 224
1枚
380 税込418
4日以内出荷

星空に親しむには格好の星座早見盤。南の方角の星座が見つけやすいように作られた星座早見盤です。早見盤では天球を平面で表さなければならないために、南の星座は形が横に広がってしまいます。そこで、天の赤道以南の星座に限り、できるだけ肉眼で見たとおりの形に修正してあります。それにより、星座の位置関係は違ってきて、星のないスペースが生じています。 北緯35°に合わせた星図 日本標準時の明石(東経135°)での星図 東京、福岡での経度補正が可能 夏の大三角、冬の大三角などが見つけやすい 主な星座の星座絵を記載
材質 プラスチック製 直径(Φmm) 220
1枚
1,500 税込1,650
9日以内出荷

付属品 立てかけ用三脚 材質 アクリル、塩ビ 直径(Φmm) 600
1枚
50,000 税込55,000
9日以内出荷