- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 星座早見盤のおすすめ人気ランキング
星座早見盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新72件の「星座早見盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「星座盤」、「プラネタリウム」、「方位磁石」などの商品も取り扱っております。
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質
白板紙
寸法(mm)
227×224×1(突起部除く)
質量(g)
40
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品
赤色ビニ-ル袋
材質
母盤金属、回転盤樹脂製
幅(mm)
20
直径(Φmm)
210
質量(g)
100
1枚
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
付属品
立てかけ用台座付
材質
母盤:金属、回転盤:プラスチック製
直径(Φmm)
350
1枚
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
1等星から4等星までの星を印刷してあり、日付と時刻目盛をあわせれば、その時刻の星座が盤面にあらわれます。 盤面には星座のほか、冬の大三角形や夏の大三角形が表示されています。また、星団や星雲の位置も印刷されています。
材質
プラスチック
寸法(Φmm)
220
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。
星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
材質
紙
直径(Φmm)
約140
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。
付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品
方位磁針 赤色ビニール袋
材質
金属
厚さ(mm)
20
直径(Φmm)
210(おわん型)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1枚
¥50,000
税込¥55,000
9日以内出荷
石の星座早見盤
水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。
ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。
星が光る星座早見盤
明るい星には蓄光インクを採用。
季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質
ストーンシート
寸法(mm)
227×224×1(突起部を除く)
質量(g)
約60
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
時刻と月日を合わせるだけでそのときの星座の位置が簡単にわかる天体観測の必需品。1等星の名称、主な星座名が表示されています。今夜、どんな星座が見えるかを知ることができます。
寸法(mm)
205
測定基準
北緯35度
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
星空に親しむには格好の星座早見盤。南の方角の星座が見つけやすいように作られた星座早見盤です。早見盤では天球を平面で表さなければならないために、南の星座は形が横に広がってしまいます。そこで、天の赤道以南の星座に限り、できるだけ肉眼で見たとおりの形に修正してあります。それにより、星座の位置関係は違ってきて、星のないスペースが生じています。
北緯35°に合わせた星図
日本標準時の明石(東経135°)での星図
東京、福岡での経度補正が可能
夏の大三角、冬の大三角などが見つけやすい
主な星座の星座絵を記載
材質
プラスチック製
直径(Φmm)
220
1枚
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
表面に星座早見盤の使い方を明記、裏面に教科書に掲載されている-1.5~1.8等星までの星と季節の代表的な星座を記載
材質
紙
全長(mm)
224
1枚
¥380
税込¥418
4日以内出荷
回転盤と母盤とリベットがセットされている手作り星座早見です。母盤はコートボール紙なので、色鉛筆、クレヨン、水性ペン等を使ってカラフルなオリジナル星座早見が作れます。
材質
母盤:再生紙(12星座絵入り)、回転盤:プラスチック製
直径(Φmm)
220
1枚
¥990
税込¥1,089
4日以内出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質
白板紙
寸法(mm)
146×146×1(突起部除く)
質量(g)
19
設置不要の簡単プラネタリウムドーム!
専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。
一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
持ち運びも簡単な軽量型です。
遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他
ブロアー付属
寸法(Φ×m)
3×2.8
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
8日以内出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品
方位磁針
材質
太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)
500×360×270(組み立て時)
質量(kg)
約1.3
材質(本体)
木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様
観測地点:北緯35°/南緯35°
付属品
スタンド、ACアダプター、フィルム3種
質量(g)
668(台座含む)
電源
自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)
レンズ
光学レンズ
設定方式
表示天体:日付、時間
光源
1WホワイトLED
投影距離(m)
2.7mの距離時/1.8×2.2
投影方式
光学式