- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 昭和技研 スイベルジョイントのおすすめ人気ランキング
昭和技研 スイベルジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「昭和技研 スイベルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベルジョイント」、「ブリヂストン スイベルジョイント」、「スイベルジョイント 油圧」などの商品も取り扱っております。
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状
エルボ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
材質
メインシール:OリングNBR
種類
スイベルジョイント
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み(Rc)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
4.1[42]
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質(パッキン)
NBR
材質(シャフト)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類
スイベルジョイント
形状
エルボ
材質(本体)
ステンレス製
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み型(Rc)
材質(パッキン)
NBR
材質
ステンレス鋼溶接
形状
スイベルジョイント
最高使用圧力(MPa)
2.1
最高温度(℃)
100
材質(パッキン)
NBR
接続ねじ種類
フランジ
自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。
注油の必要がないので保守が容易です。
加熱・冷却の交互使用に最適です。
パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業
種類
スイベルジョイント
形状
エルボ
材質(本体)
ダグタイル鋳鉄・青銅
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
2.3[23]
最高温度(℃)
230
接続
ねじ込み(Rc)
材質(パッキン)
PTFE
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類
スイベルジョイント
形状
ストレート
材質(本体)
鋼(鋼溶接)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
13.7[140]
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み(Rc)
材質(パッキン)
NBR
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
R×Rc
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類
スイベルジョイント
形状
エルボ
材質(本体)
鋼溶接
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
2.1[21]
最高温度(℃)
100
接続
フランジ(JIS10K)
材質(パッキン)
NBR
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状
ロータリージョイント
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
材質
真鍮
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状
スイベルジョイント
材質
ステンレス鋼溶接
最高使用圧力(MPa)
2.1
接続ねじ種類
フランジ
材質
スチール
仕様
ロータリージョイント
形状
ロータリージョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
Rc
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類
スイベルジョイント
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼溶接
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
2.1[21]
最高温度(℃)
100
接続
フランジ(JIS10K)
材質(パッキン)
NBR
水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。
ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状
スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])
30
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
水、水溶性クーラント液、一般作動油
材質
スチール
接続ねじ種類
R×R
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
回転式の中間ジョイントです。
エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)
1
全長(mm)
35
材質(本体)
真鍮
質量(g)
37
管接続口径
G1/4
ねじの種類
(めねじ・おねじ)G
ねじ規格
インチサイズ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc×R
材質
スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)
-30~+100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)
真ちゅう
寸法(mm)
締付六角棒6
全長(mm)
35
接続ねじ
R1/4・Rc1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。
高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。
低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体
水
タイプ
LCT
最高使用温度(℃)
100