時計 温度計 湿度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
245件の「時計 温度計 湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間表示時計」、「温度 湿度 時計」、「置時計 大型」などの商品も取り扱っております。
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm) 91×148×47 材質 枠:プラスチック(白) 質量(g) 200 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 表示方式 デジタル 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命 約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH) 25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm) 105×145×24 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 (時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃) -9.9~50 湿度測定範囲(%) 20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲 結露しないこと 防塵・防滴 なし 温度測定精度 ±1℃ 設置方式 卓上式 測定間隔 温湿度/1分に1回 湿度測定精度 ±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式 デジタル 時間精度 平均月差±30秒(常温中)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能 電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×93×52 質量(g) 110 種類 置時計 表示方式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類 置時計 表示方式 デジタル 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度 ±2℃ 湿度精度 ±10% 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×117×68 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 電波形式 (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム 付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 材質 プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック 質量(g) 280 測定精度 測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式 デジタル 寸法(cm) 110×141×54 電池 単3アルカリ乾電池2個 湿度計 温湿度表示 温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質 プラスチック枠、前面:ガラス 寸法(mm) 90×123×46 質量(g) 170 表示方式 デジタル 使用電池 単3(マンガン)×2 カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋の環境をお知らせするデジタル電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 お部屋の環境をアイコンで表示 使いやすい前面操作ボタン
機能 電波時計、電子音アラーム、スヌーズ間隔任意設定(5~60分)、ライト、エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、温度表示(0~+50℃)、湿度表示(20~95%)、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、電波受信状況表示、12/24時間表示切替 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×142×47 質量(g) 165 表示方式 デジタル 電池 単3形アルカリ乾電池2本 湿度計 アズワン品番 65-0559-10 カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能 電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品 保証書、取扱説明書 質量(g) 170 本体寸法(mm) 77×120×54 表示方式 デジタル 使用電池 単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 229×368×29 質量(g) 885 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用湿度範囲 20~99% 電池 単三形×4 カレンダー 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番 827-5570 材質 プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度 ±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(マンガン)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PS 測定範囲 (温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PS 質量(g) 約380 タイプ 置き掛け両用タイプ 電源(V) DC3(単4形乾電池2本) 電源 DC3V 単4形乾電池2本 最小表示 温度0.1℃/湿度1% 精度 温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×148×25 温度測定範囲(℃) -5.0~45.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×25×148 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 保証期間 1年 表示内容 温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法 置き式、壁掛け式 電池寿命 約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式 卓上式/壁掛け 主材質 ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 25×182×148 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 1
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類 掛け・置き時計 表示方式 デジタル 機能 ・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品 電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番 440-5986 材質 プラスチック枠 寸法(mm) 194×242×32 シルバー 質量(g) 420 使用温度範囲(℃) -10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度 ±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 湿度測定範囲 20~95%RH カレンダー 付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

測定精度 2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 25RH~85RH 電池寿命 約1年 表示方式 デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様 空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm) 235×165×25 測定範囲 (温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g) 約416 電源 単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度 温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm) 62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×25×165 設置方法 壁掛け・卓上 検知方式 温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (8.7MB) 測定周期(秒/回) 約10 分解能(%RH) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手のひらサイズの薄型コンパクトな電波目覚まし時計。コンパクトなボディながら画面はしっかり大きく見やすい時計表示です。カレンダー、温度表示も画面切り替えをしなくても見えるので、ベッドサイドや書斎のデスクなどに置いて熱中症対策など環境確認にも役立ちます。
用途コンパクトなのでデスク周りや書斎などにピッタリ。 電波時計 〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替 表示方式 デジタル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×98×38 質量(g) 110 電池 単4×2(別売) 種類 置時計 機能 カレンダー・温度・電波受信状況表示・タッチセンサー式バックライト アラーム 電子音アラーム、スヌーズ ホワイト アズワン品番 65-1845-13
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲 温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g) 約32.5(乾電池含まず) 電源 ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度 温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃。。湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象 温度・湿度 測定単位 温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式 マグネット式・置き式・壁掛け 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 18×45×59 取扱説明書 (0.7MB) 表示周期 15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷

掛置兼用で使える大型画面タイプ お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです
質量(g) 230 表示方式 デジタル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリしたフォルムながらも、左右の側面をラウンドさせ、アクセントとしたデザインです。 表示部は、数字の大きさや隙間を調整し、見やすい画面にしています。
機能 電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%) 寸法(mm) 129×169×28 材質 プラスチック枠(ABS) 質量(g) 298 表示方式 デジタル 湿度計 色番 03 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
3,898 税込4,288
当日出荷