- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 暖簾 金具のおすすめ人気ランキング
暖簾 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「暖簾 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん 掛け」、「パイプ 金具」、「ステンレス板」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ・研磨
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
45×40×35
タイプ
のれん掛け
耐荷重(kg)
2(2個)
取付け方法
粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クローム
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
ブラック
種類
標準
仕上
塗装/ブラック
付加機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
お店の顔ののれんとしての役目はもちろん、カウンターのアクセントや間仕切りとしてもご使用いただけます。お店を上品に飾ります。
仕様
上部共チチ50mm、切れ目4箇所
材質
カツラギ
幅(mm)
1750
色
からし
高さ(mm)
500
混率(%)
綿100
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パイプを上から乗せるだけ
の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質
ステンレスSUS304
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
32.5
仕上
ヘアライン
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
綿65%、麻35%
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
表面処理
バレル研磨
寸法T(mm)
2.5
仕上
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.1
表面処理(本体)
バレル研磨
吊下荷重N(kgf)
10
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)。JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし