暗 視 カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
351件の「暗 視 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「夜間カメラ」、「暗視ビデオカメラ」、「赤外線カメラ 小型」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 形状 BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約37×26×56 質量(g) 約48 センサー CMOS(1/4インチ) 画素数 100万画素 フォーカス 固定 レンズ F2.5、f=2.85mm 画角 対角120° 解像度 ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲 人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh) 1200 動作時間 約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間) 3~4 対応メディア microSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカー あり/なし 付属品 充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

夜間撮影可能な防水型高画質カメラです。
形状 防水・暗視型 防水保護等級 IP66 防噴流型 電源(V) DC12±1(センタープラス) 方式 (走査)2:1インターレース 有効画素数 976(H)×494(V) 解像度 (水平)700TVライン 使用環境温度(℃) -10~40 出力信号 (ビデオ)1.0Vp-p 75Ω 同期方式 内部同期 出力端子 (映像)BNC.J シャッタースピード 1/60~1/100000秒
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g) 338(電池含まず) 形式 静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×73×136 レンズ f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ 2.4inchTFTモニター 解像度 【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲 人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー 撮影速度:0.5秒 動画 動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数 最大3枚 アズワン品番 64-0909-16 記録メディア microSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m) 最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 イメージセンサー 500万画素 赤外線ライト LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)撮影機能付き赤外線暗視カメラ
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。
付属品 ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書 質量(g) 220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず) 電源 リチウムイオン充電池 本体寸法(mm) 116×58×72 レンズ f=25mmF1.55 有効画素数 約125万画素 視野角 (対角10° 焦点距離(mm) 180(35mmフィルム換算) 外部メモリー microSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売) 撮影距離(m) 静止画/動画共:1~∞ (IRオン、IRオフ) 記録ファイル形式 静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI) 液晶モニター 2.0インチIPS 出入力ポート Type-C 静止画サイズ 40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間) 動画サイズ 2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps 赤外線投光距離 約100m(IR:5設定時) 拡大率(倍) 最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません) イメージセンサー 1/3型CMOS
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
使用場所 屋外 防水性 IP65 仕様 AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択 付属品 ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル 材質(本体) 金属 質量(g) (カメラ本体)290 外形寸法(mm) Φ92(取付ベース部)×70(H) 電源 DC12V±10% 方式 TV方式:NTSCカラー レンズ f2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2° 有効画素数 1280(H)×960(V) 消費電流(mA) 通常60 /最大260(IR:ON) 解像度 (水平)1000TV本 S/N比 (AGC:OFF)44dB以上 撮像素子 1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensor ホワイトバランス 自動(ATW) 照度(Lux) 最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01 使用条件 -20℃~+50℃/50%RH以下 補正機能 逆光補正(BLC):自動 照射距離(m) (赤外線)約5 24LED/940nm 非発光 映像出力 1.0vp-p/75Ω、BNC
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様 写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容 本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状 防水 寸法(mm) 約140×98×73 質量(g) 約300 電源 DC6V/1A レンズ 画角120度 波長(nm) 赤外LED:940 メモリー microSDカード(最大128GB) 検知範囲 動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度 ビデオ:2.7k(30fps) 電池 単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様 2.0インチ 動作周囲温度(℃) -10~60(結露が無いこと) 使用場所 屋外 防水性 IP66相当 取扱説明書 (0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品 ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g) 約130 レンズ 2.9mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約200 視野角 (水平)約91° S/N比 52dB(AGC OFF) 同期方式 日本語非対応 撮像素子 1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g) 110 種類 カメラ本体 電源電圧 USBポートより給電 センサー 浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×41.7 シャッター グローバル 検出波長 380~1000nm 撮像素子 CMOSセンサ カラーモード カラー 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 1280×1024 フレームスピード(fps) 8 レンズマウント Cマウント 撮像画積(mm) 9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。 最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認 防塵防水性能 IP67クラス 仕様 【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED) 材質(本体) プラスチック 質量(g) 315 寸法H(mm) 約135 電源 単3アルカリ乾電池8本 消費電力 【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA 寸法B(mm) 90 寸法T(mm) 76 接続 ミニUSB2.0 レンズ f=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ 記録媒体 最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×76×135 解像度 【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps 保存形式 写真:JPEG、ビデオ:AVI シャッター速度(秒) 0.2~0.6 撮影距離(m) 【昼間】1~∞、【夜間】3~25 検出角度範囲(°) 【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120 画面仕様 6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル 待機時間 約6か月
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能 IP54 仕様 イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品 ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g) 約108(電池含まず) 電源 単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×128×22 対応 Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度 最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 (出入力)スピーカー/マイク 画角 130度(対角) 動作温度範囲(℃) ‐30~50 周波数帯域(GHz) 2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状 防水型 質量(g) 約320 電源(V) DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm) 3.6 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約88° 撮像素子 1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 (逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級 IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m) (赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CCDソニーセンサー 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 仕様 写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M 付属品 取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル サイズ (最大写真)4000×3000 質量(g) 256 使用温度範囲(℃) -20~70 角度(°) 【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズ Fixed Lens 機能 【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×70 使用電池 単3電池4個又は8個 防塵防水性能 IP66 動作モード 昼/夜 使用場所 屋外 待機時間 3秒~30分 感知距離(m) (PIR)約13~10 容量(GB) 最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒) 3~30 モニターサイズ 2インチ液晶
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様 暗視モード:〇 形状 ドーム型 質量(g) 約170 消費電力(W) 10 電源 USB給電 DC5V/1A 対応OS iOS9.0以降、android4.4以降 入力感度 マイク:-42dB レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m) 有効:約2.5 セキュリティ WPA(2)-PSK 直径×高さ(cm) 本体:Φ7.5×11 画素数 【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所 屋内 主材質 ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個) 赤外線×6 インピーダンス(Ω) 8 映像圧縮方式 H.264/MP4 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート 最大:約12FPS Wi-Fi 2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式 G.711A イメージセンサー 1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカード microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

軽量コンパクト。 4倍光学ズーム×1-5倍のデジタルズーム。 7段階の赤外線レベル。 動画は最大1920×080Pixels。 写真は最大10Mの高画質。
仕様 ●本体サイズ:50×160×70mm●重量:約185g●4倍光学ズーム●デジタルズーム:1-5倍●赤外線距離:500-1000m●観測距離:3m~●写真:10M/8M/5M/3M/VGA●動画:1920×1080 pix・1280×720 pix●電源:アルカリ単三乾電池×5本(別売り)●ストレージ:MicroSDカード(別売り)128GBまで●セット内容:本体、USBケーブル アズワン品番 67-9276-07
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ 充電池式 セット内容 カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g) 【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V) 【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間) 約16 モニタ 2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式 【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m) 見通し約100m 電池寿命 【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性 【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角 【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度 【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視 幅(mm) 160 高さ(mm) 60 質量(g) 205 奥行(mm) 50 倍率(倍) 5 電源(DC-V) 5/1A(USB電源) ズーム 5倍(デジタルズーム) 解像度 写真:10MP。動画:1080P LCD仕様 1.6インチ 音声録音 無し バッテリー容量(mAh) 3800 再生時機能 あり 防水保護等級 IP54相当 取扱説明書 (0.4MB) 遠赤外線機能 照射:7段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷