曲がる 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
128件の「曲がる 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げやすい 板」、「曲がる プラスチック」、「曲げ金具」などの商品も取り扱っております。
手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質 ステンレスSUS430 穴径 4.2×6.8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 ステンレスSUS304 クローム 穴径(Φmm) 7
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質 チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm) R40以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m) 10
1巻
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに 全長(mm) 610 質量(g) 約184 吸着力(N[kgf]) 22(2.2) 材質(クリップ) PP 材質(シャフト) スチール 先端径(Φmm) 13、(カバー)15.5
1本
529 税込582
当日出荷

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 幅(mm) 15 穴径(Φmm) 小判:6.8×4.2 ボルト(mm) 4
1本
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)キレイ曲る板 真鍮
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 真鍮 幅(mm) 15 穴径(Φmm) 小判:6.8×4.2 ボルト(mm) 4
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質 樹脂
1個
4,130 税込4,543
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m) 2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。 材質 SPCC 仕上 ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃) -40~+60 最高使用圧力(MPa) 1.0(at20℃) 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様 表面磁束密度:510以上 材質 PVC+マグネット 吸着力(N/cm2) 1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質 ポリエステル 使用温度範囲(℃) -40~150
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴の位置以外でもキレイに曲がる曲げ板です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。 材質 ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理 ヘアーライン加工
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)