- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 書道用 吸い取り紙のおすすめ人気ランキング
書道用 吸い取り紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「書道用 吸い取り紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イベントカラー」、「水彩絵の具」、「フィルター ろ紙」などの商品も取り扱っております。
インクを早く吸い取らせるために繊維の表面処理をし、さらに、繊維のすき間を適度に多くした吸取紙です。
寸法(縦×横)(mm)
60×227
1冊(16枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
素早く吸収できる、吸水力にすぐれた吸取紙です。
色
ピンク
寸法・サイズ(mm)
横225×縦60
1箱(20枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
270×410
1セット(10枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
厚さ(mm)
0.7
吸水度(cm)
11
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
325
ディスクにマッチする色・形です
吸い取り紙の交換が簡単に出来ます
ブロッティング動作のし易い大きさ・構造です
色
グレー
材質
ABS樹脂製
寸法(mm)
145×65×60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
印鑑使用後の朱肉拭きとりに。1枚目を引き出すとリレー式に出ます。
シートサイズ(mm)
100×60
材質
パルプ、バカス
タイプ
2枚重
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレード
No.1(汎用)
寸法(cm)
15×20
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合
1Y-G、1Y-S
色
黒
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.26
摘要
標準定性用
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8.0
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.1%
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質
パルプ
色
白
シートサイズ(mm)
275×240
危険物の類別
非危険物
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード
3MMChr
厚さ(mm)
0.34
坪量(g/m2)
185
吸水速度(mm/30min)
130
印判の汚れを取って、快適なつ印。環境に配慮した素材を使用。ゴム印にも安心して使える。清掃用ゴムは天然ゴム再生品を、枠・底部にはABS再生樹脂、ブラシ・トレイには非塩ビ素材を採用し、環境に優しい素材を商品づくりに活かしました。印鑑やゴム印の印判についた紙粉やホコリ・朱肉を印面を痛めずきれいに取り除くことができます。
グリーン購入法
適合
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色
茶(未ざらし)
仕様
4枚重ね
材質
パルプ100%
シリーズ
キムタオル
シートサイズ(mm)
250×330
アズワン品番
62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
流量(mL):35/分
材質
コットン100%
厚さ(mm)
0.83
質量(g)
183/平方メートル
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質
パルプ
色
ホワイト
シリーズ
キムワイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般目的に最も多く使われています。
粒子保持能(μm)
6