- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 有刺鉄線 ステンレスのおすすめ人気ランキング
有刺鉄線 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新217件の「有刺鉄線 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「猫よけトゲトゲシート」、「猫よけマット」、「猫よけフェンス」などの商品も取り扱っております。
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)
1.6
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品
SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質
SUS304
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
35
仕上
BA
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物
猫
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
210
幅(mm)
175
色
ブラック
高さ(mm)
27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様
又釘付き
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。
対象動物
ネコ
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
約210
幅(mm)
約160
色
ブラック
高さ(mm)
約27
1パック(3枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
種別
ラッセル編(強力タイプ)
ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。
材質
SUS304
ピッチ(mm)
120
ワイヤー径(Φmm)
1.6
番手
#16
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質
鉄・亜鉛メッキ
ネコのイタズラ対策に。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
2
色
黒
高さ(mm)
(トゲ)18
規格
2m巻
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
長さ(m)
20
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
番手
16
太さ(mm)
1.6
1箱
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
フェンスや策の乗り越え防止バリア
ユニット単位で設置可能
錆びにくいSUS仕様
強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容
10ユニット、ネジ、プラグ
材質
SUS
刃高(mm)
25
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)
600
材質
ポリプロピレン
色
グレー
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物
鳥類
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
442
幅(mm)
66
色
ブラック
高さ(mm)
100
取付穴径(Φmm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。
又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)
2.0
材質/仕上
鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆
番手
#14
線径(Φmm)
1.6
長さ(m)
20
エスコ品番
EA951AV-1
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!!
用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。
迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。
さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。
一度取り付けると、半永久的に使えます。
先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質
ポリプロピレン
犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。
支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。
支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。