- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 有孔ボード プラスチックのおすすめ人気ランキング
有孔ボード プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「有孔ボード プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有孔ベニヤ」、「プラスチック 板 穴あき」、「塩ビ パンチング ボード」などの商品も取り扱っております。
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質
樹脂
ピッチ
1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)
5
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
穴径(Φmm)
3
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色
(ボード)白
ピッチ
1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)
5
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
材質
プリント合板
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
910×1830
穴ピッチ(mm)
30
穴径(Φmm)
8
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番
501-5022
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
均等荷重(kg)
15
最大積載量(kg)
15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
250
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど
仕様
パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ
種別
45度千鳥フチナシ
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
材質
MDF、塩ビ
色
MDF
ピッチ
ねじ穴:1インチ
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×1200
品名
パンチングボード
奥行(mm)
6.5
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
3
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合
ULRTタイプ
高さ(mm)
450
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色
シルバー
比重
約2.70
溶融点(℃)
659
調質
H24
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
ピッチ(mm)
23
配列
並列
穴径(mm)
角孔20