有機el照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
125件の「有機el照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機EL ライト」、「検査用照明」、「有機ELシート」などの商品も取り扱っております。
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm) (OLED Panel)298×88.2 質量(g) 960(電源アダプターを除く) 消費電力(W) 2~11 電源 (ACアダプター)DC12V/2A 全光束(Lm) 95~500(スライドタッチコントロール) 定格寿命(時間) 約40000(LT70) 平均演色評価数(Ra) 90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×279×384 機能 (タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能 色温度(K) 4000 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 0~70RH アーム 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」
質量(g) 2650 光源 有機EL照明パネル 平均演色評価数 4000K 調整機能 照度:標準装備(100-10%) 電源(V) AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm) 273×30 全光束(Lm) 400 照度(Lx) 照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100 定格消費電力(W) 13 パネル数(枚) 2 仕様 海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト 発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働 ヘッド部も左右上下に回転 タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク 長時間の読書 繊細な手元作業 寸法(mm) 発光部:284×84.2 質量(g) 770(ACアダプタ除く) 外形寸法(mm) アーム長さ700×W312 電源 ACアダプター( 入力:AC100~240V)。(出力:DC12V/2A) 全光束(Lm) 250/375/500 定格寿命(時間) 約40000(光束維持率70%時) 色温度(K) 4000(白色相当) 固定方法 クランプ式(取付台の厚さ上限45mm) 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 0 ~ 40 使用環境湿度(%) 10 ~ 70RH アーム 3点可動 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 3段階調光機能 演色指数(Ra) 90
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明 パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能 結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る
光源 有機EL照明パネル 平均演色評価数 4000K 調整機能 照度:標準装備(100-10%) 電源(V) AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm) 273×30 全光束(Lm) 200 照度(Lx) 照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120 仕様 海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧 約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V) DC12(DC10.8~13.2可) 発光色 出力周波数(Hz) 約600(±15%) 発光面積(mm) 約52×149 端子台 対応線材/AWG26~16 動作電流(mA) 約55 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×40×14
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 トラスコ品番 456-7960 セット内容 本体1台、チルトスタンド1台 幅(mm) 224 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 38 奥行(mm) 34 コード長さ(mm) 1800
1セット
65,980 税込72,578
翌々日出荷

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エコリカOLED SKY neo
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W) 3~9.5 コード長さ(m) 約1.5 質量(g) 1250(ACアダプターを除く) 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A) 全光束(Lm) 100~365 定格寿命(時間) 約30000(光束維持率70%時) 平均演色評価数 Ra90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×430×380 色温度(K) 4000(白色相当) 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 0~70%RH RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 厚さ(mm) 5
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
質量(g) 2310 光源 有機EL照明パネル 平均演色評価数 4000K 調整機能 照度:標準装備(100-10%) 電源(V) AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm) 273×30 全光束(Lm) 200 照度(Lx) 照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120 定格消費電力(W) 7 パネル数(枚) 1 仕様 海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト 全長(mm) 1080 質量(g) 1200 スイッチ ディマースイッチ 全光束(Lm) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 207×129.5×63.5
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg) 1.6 質量(g) 800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 24 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(mm) 電源コード:1800 光源 高輝度白色LED21粒 照度(Lx) 150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能 IP20 照射角
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K) 4000 色(本体) 光束(Lm) 300 直下照度(Lx) 550(40cm) アーム寸法(mm) 280×360 寸法(mm) 145×302(ヘッド部) クランプ取付幅(mm) 5~50(付属品) 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 13.5 アズワン品番 64-0687-98
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様 ケースなし 出力電圧 約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変) 電源電圧(V) DC12 出力周波数(Hz) 約400~900(負荷により変化) 動作モード 4種切替。【通常モード】。【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)。【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ。【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。 動作電流(mA) 最大120 待機電流 約20mA(EL消灯時) 面積(cm2) 発光/70~400 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様 DC12V車専用、LED14灯 セット内容 面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm) 2.5 寸法(mm) (LED)45×16 消費電流(mA) 90 コード長さ(cm) 20 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm) 224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部) 質量(g) 370(照射ヘッド部のみ/300g) 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 8 保護等級 IP40 光源 高輝度白色LED×7粒 照度(Lx) 150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値) 調光方式 無し 調整機能 【照射広がり角調整機能】無し/固定 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷