有毒ガス用マスクのおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
94件の「有毒ガス用マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 防毒マスク」、「防毒マスク 有機ガス用」、「塗装用防塵マスク」などの商品も取り扱っております。
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番 449-3826 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 19 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 95 国家検定合格番号 TM562 使用限度時間(h) 9 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別 使い捨て防じん 質量(g) 14.1以下 吸気抵抗(Pa) 43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%) 80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h) 13 排気抵抗(Pa) 28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa) (実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa) (実測平均値:16) 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/555型(二本ひも式) 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 10 国家検定合格番号 第TM384号 活性炭 入り ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2577 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 116 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 粒子捕集効率(%) 80%以上 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3311J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番 759-7380 材質 接顔体:シリコーンゴム 質量(kg) 1.4 2018年トラスコ掲載ページ 9 1098
1個
98,980 税込108,878
欠品中

ガスの種類 有機ガス用 種別 吸収缶 直径(Φmm) 87 適合マスク 3100(S/M)、3200(M/L)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ 首・後頭部がけタイプ 機能 排気弁付き エスコ品番 EA800MJ-4A 形状 カップ型 グレー 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35以上
1個(10枚)
16,300 税込17,930
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g) 11 種類 使い捨て式 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 9 仕様 国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DS2 タイプ 使い捨て 寸法(縦×横)(mm) 125×135 国家検定合格番号 TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種別 吸収缶 直径(Φmm) 91 ガスの種類 有機ガス 適合マスク 3100(S/M)、3200(M/L) 粒子捕集効率(%) 80%以上
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ ガスの種類 有機ガス セット内容 (マスク) G-7-06型 1個。(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個。(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個。(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g) (吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g) 74(±15) 破過時間 90以上 国家検定合格番号 (面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能 フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分) 90以上 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4550-01 適合吸収缶 KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様 ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm) 種別 簡易マスク 機能 防臭 活性炭 入り 対象 臭気 アズワン品番 1-9082-01
1箱(10枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別 防塵マスク(使い捨て式) 形状 カップ型 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/550型(二本ひも式) 区分 DS1 質量(g) 12.3以下 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa) 40以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 第TM383号 使用限度時間(h) 12 活性炭 入り 排気抵抗(Pa) 40以下 ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合 防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別 防じん・防毒マスク 材質 接顔部:シリコーンゴム 質量(g) 85 国家検定合格番号 型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ 半面形 国家検定合格番号 TN165 種別 防毒マスク 形状 直結式小型 グレー 頭ひも 4点支持 材質(面体) エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA トラスコ品番 819-5447 質量(g) 30以下 規格 国家検定区分RL2 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 96.0以上 粒子区分 DOP(試験)
1個
499 税込549
当日出荷