- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- 有線レーザーマウスのおすすめ人気ランキング
有線レーザーマウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新91件の「有線レーザーマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3ボタンマウス」、「防水マウス」、「レーザーマウス」などの商品も取り扱っております。
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
仕様
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズ
M
質量(g)
約77(ケーブルを含む)
種類
(射出光線)不可視波長域
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.0×105.0×40.0
LED色
非可視光
保証期間
6カ月
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
レーザー
JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式
レーザー式
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式
レーザーセンサー方式
色
ブラック
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)
81
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×100×36
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能
800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番
64-0910-42
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Dellレーザー有線マウス MS3220 (ブラック)
精密な作業も、快適な操作も。プロフェッショナルに応える有線レーザーマウス。
<製品特徴>
・3200DPI高精度レーザーセンサーと5ボタンで精密作業に対応。
・有線接続でバッテリー切れの心配不要。Windows/Mac OSで安定したパフォーマンス。
・3年間の製品保証付き。
色
ブラック
質量(g)
98
接続方式
有線 - USB 2.0
分解能(dpi)
3200
インターフェース
USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.29×11.53×3.89
ボタン数
5
ホイール数
1
読取方式
レーザー
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式
レーザーセンサー方式
色
ホワイト
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)
81
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×100×36
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能
800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番
64-0910-43
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品
取扱説明書/保証書
色
ブラック
質量(g)
約70
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
有線
分解能(dpi)
1600
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサー
レーザー方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×37×100(ケーブル除く)
インターフェース
USB Type-A
保証期間
6か月間
ボタン数
3
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
10~85
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約66.5
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
1600カウント
対応
VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61.5×100.0×38.0
LED色
ブルー
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタンBlueLEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約92※ケーブルを含む
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBインターフェイスを搭載したWindows OS搭載機
分解能
1600カウント
対応
VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約59.6×109.7×38.9
LED色
ブルー
保証期間
3年
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。
付属品
ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
約68.1( ケーブル含む )
タイプ
静音
電源
USBバスパワー
定格電圧
5V
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)~macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分類
Mサイズ
分解能
2000カウント
対応
VCCI classB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×98.4×39.6
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
ボタン数
3個 (ホイールボタン含む )
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色
チャコール
仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容
マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)
レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OS
Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式
ワイヤレス
使用電池
単3形乾電池×2本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
保証期間
3年間
電池寿命
最大3年
ボタン数
7(チルト機能含む)
アズワン品番
64-3939-02
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式
アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
仕様
(射出光線種類)可視波長域
質量(g)
約64(ケーブルを含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.0
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.0×92.0×36.4
LED色
レッド
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタン赤色LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
インターフェイス
USB
コネクタ形状
USB(A)オス
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約92※ケーブルを含む
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
1600カウント
対応
VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約59.6×109.7×38.9
LED色
レッド
保証期間
3年
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数
20
質量(g)
133
タイプ
レーザーマウス
ケーブル長(m)
2
接続方式
有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×41×118
機能
チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度
(カウント)8200dpi
アズワン品番
64-3939-47
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
インターフェイス
USB
コネクタ形状
USB(A)オス
仕様
(射出光線種類)可視波長域
質量(g)
約77(ケーブルを含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.0×105.0×40.0
LED色
レッド
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
シンプルで飽きのこないスタンダードマウスです。 スタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。
質量(g)
約87
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCH
ボタン数
2ボタン、1スクロール
インターフェイス
USB A
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
61.5×109×36
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
材質
ABS樹脂
質量(g)
約100
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×117×38
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能
1000カウント/インチ
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
光学センサー方式
Dell 光学式LED有線マウス MS116(ブラック)
価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。
<製品特徴>
・価格重視のエントリー向け有線マウス。
・オフィスや家庭での日常業務に最適。
・3年間の製品保守サービス付き。
色
黒
接続方式
有線
読取方式
光学式
1台
¥699
税込¥769
翌日出荷
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容
製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)
60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)
75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプ
オプティカル
接続方式
無線
使用電池
単三乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
ホイール
スクロール有
電池寿命
最大18ヶ月
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式
光学式(赤色LED)
ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
接続方式
有線
ボタン数
3
解像度
1000dpi
本体寸法(mm)
61.7×38.4×112.96
本体質量(g)
85
センサー
オプティカルトラッキング
接続
I/F:USB-Aコード
仕様
スクロールホイール:有、チルト機能:無
インターフェイス
USB-A
環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェース
USB
付属品
本体、取扱説明書
質量(g)
約87
ケーブル長(m)
約1.25
対応OS
Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
センサータイプ
IR LED光学式
接続方式
有線
分解能(dpi)
1000
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×42×108
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間
6か月間