- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 木 根切りのおすすめ人気ランキング
木 根切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新118件の「木 根切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たけのこ掘り鍬」、「草取りスコップ」、「造園バール」などの商品も取り扱っております。
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質
スチール
長さ(mm)
(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)
720
質量(kg)
3.2
太さ(mm)
軸及び握り部:25
先幅(mm)
(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
セット内容
サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)
6600
木の根を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2497
材質
鋼線
質量(kg)
1
長さ(m)
1.8
ヘッド径(Φmm)
79
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に
全長(mm)
675
トラスコ品番
814-5288
質量(g)
2000
切断能力(Φmm)
枝:38
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状
台形
全長(mm)
940
トラスコ品番
836-9930
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
255
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
105
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用
全長(mm)
1500
刃幅(mm)
95
刃長(mm)
250
材質
刃物鋼
幅(mm)
90
高さ(mm)
1490
質量(g)
6500
奥行(mm)
30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)
240
切り幅(mm)
1.3
目数
8枚目/30mm
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
828-4071
全長(mm)
930
刃幅(mm)
195
刃高(mm)
90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)
6.4
排気量(mL)
62
全長(cm)
41
燃料タンク容量(L)
0.67
スパークプラグ
NGK BPM7A
キャブレター
ダイヤフラム式バタフライバルブ
全高(cm)
29
全幅(cm)
27
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg)
7.9
排気量(mL)
62
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。
刃幅(mm)
115
柄長さ(mm)
470
刃長(mm)
290
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
全鋼
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷