- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 木のシートのおすすめ人気ランキング
木のシートのおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新315件の「木のシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹のシート」、「窓枠用リメイクシート」、「柱 補修 テープ」などの商品も取り扱っております。
天然モクモク! 自然の木の風合いをお楽しみ下さい。簡単リメイク! はさみで簡単にカット出来自由に曲がる。
燃やしても有害物質を発生せず、紙同様、リサイクルも可能な環境にも配慮した将来性のある本物志向の素材です。
用途内装・雑貨・DIY用化粧材・リメイク(腰壁・扉類・枠類・オーディオ等家電製品の側面・天板・クラフト・ノート等文具の化粧材等・缶の化粧材・切り絵文字・ランプシェード・小物類等あらゆるリフォームシートとしてご使用頂けます)
厚さ(mm)
0.35、(剥離後)0.27
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)
60
面でもはれる! 曲げてもはれる! 表面無塗装、裏面粘着シールタイプ(天然木使用)柱・枠等のリフォーム用で柔らかく角も貼りやすい。自然の木の風合いをお楽しみください。
用途柱・家具・建具・扉枠類の補修・木口の飾り・装飾など
幅(mm)
140
長さ(m)
2.8
厚さ(mm)
0.35、(剥離後)0.27
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品
工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)
140×200
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(m)
4
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)
(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)
880×2100
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分
アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別
非危険物
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)
50
材質
基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
家具や壁を簡単アレンジ、デコレーション。貼って剥がせるので賃貸でも安心。お好きなサイズに簡単にカットできます(剥離紙に1cm方眼ガイド付き)表面は濡れてもOK
寸法(幅W×長さL)(cm)
45×250
材質
本体:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系粘着剤
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
家具調面取り加工、塗装仕上げ
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)
2
材質
基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
環境にやさしい天然木を使用しました。無塗装なので、後から塗装が可能です。粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。
用途ランバーコアの木口などに利用ください。
長さ(m)
50
材質
天然木
ビニル巾木のスタンダード。
色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
約1.7
高さ(mm)
60
タイプ
Rアリ
長さ(m)
12
略号
LTHS60
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨
鋳物肌の研磨
細部、狭部の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質
ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)
450×600
文字内容
木を配れ仕事の前にまず点検
取付方式
面ファスナー
印面サイズ(mm)
450×500
1枚
¥769
税込¥846
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。