- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 木回しのおすすめ人気ランキング
木回しのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新124件の「木回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木廻し」、「フェリングレバー」、「ボートハッカー」などの商品も取り扱っております。
丸太をずらしたり、押し倒すのに最適な作業具です。滑り止め付きのハンドルが曲がっているため、簡単に必要十分な力が得られます。
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。刃幅(mm)45
1個
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
ハスクバーナ掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ
掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅26cm
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材板厚(mm)9柄長さ(mm)1800爪長さ(mm)115
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など材質(柄)樫、(鉤)鉄
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
1丁
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属




















![消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60845252-170710-02.jpg)