- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 木工 木彫のおすすめ人気ランキング
木工 木彫のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新240件の「木工 木彫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 彫刻板」、「彫刻木材」、「角材」などの商品も取り扱っております。
乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。
木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。
低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。
使用場所
屋内用
仕様
うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
乾燥時間(分)
約90(20℃)
主な用途
屋内木部
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容
1、1.6、2.2、3mm用コレット。刃物5枚
軸径(Φmm)
6
全長(m)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
1800~3600
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式
振動・回転両用
振動数(min-1)
12000
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質
鋼
仕様
平軸
適合機種
No.W-800型、No.W-AN型
仮組立てが容易に正確にできる。一人では困難な組立て、釘打ちも簡単です。
透明材料を使用しておりますので、けがき線が確認でき作業精度が上がります。
木取りをした後で簡単に組み立てができますので製図→組み立ての確認ができ、修正箇所の発見や完成した姿を把握できます。
一人での作業が困難な箱の組立、釘打ちが簡単にできます。
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)
9、15、24
材質(グリップ)
PP+TPR
硬度HRC(刃部)
62±1
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)
4.5
材質
鋼材
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
切れ味あざやか、力のいらない木彫フレキシブルシャフト
用途木彫専用
回転数(min-1[r.p.m])
1800~3600
フレキ長(mm)
1500
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。
使用場所
屋内用
乾燥時間(分)
約20~30(20℃)
主な用途
木
危険物の類別
非危険物
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材
木材、竹、プラスチックなど
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。リーズナブルなので入門者向け
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工
材質
刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂
全長(mm)
180
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品
危険物の類別
非危険物
導入教材で基礎的技能を身につける!8種類の作品例付!基本的な加工や工具の使いかたを身につけられ、少ない材料で評価のしやすい導入教材!木目のはっきりしたスギ材使用! 木目を生かして作品を作れる!
セット内容
木部(スギ)300×50×12mm×1、木部(スギ)250×15×12mm×1、木部(スギ)80×80×12mm×1、釘(N-25)×20
1セット
¥500
税込¥550
3日以内出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)
200
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
10
目の粗さ
木彫目
適合材
木、ソフトメタル
内寸法(mm)
112×71×30
仕様
組立済み
付属品
サンドペーパー、ノンスリップシート
寸法(mm)
130×88×53