木工 細工のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
246件の「木工 細工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工 工具」、「ひご」、「木材工作用」などの商品も取り扱っております。
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1.4(寸21枚目) 高さ(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 タイプ 引き切り 材質(グリップ) ソフト 刃先形状 木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃) 炭素工具鋼 切断可能寸法(mm) (本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状 スプーン・ヤリ型 材質 ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 刃長(mm) 100 全長(mm) 400 ピッチ(mm) 1.0 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W) 90 電源コード(m) 2 ストローク幅(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×410 傾斜角度(°) (テーブル)45 フトコロ(mm) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500/1600 本体質量(kg) 約11 消費電流(A) 1 最大切断厚さ(mm) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm) 5 材質 木材 質量(g) 180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル) クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状 丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。 仕様 PC柄 材質(柄部) PC
1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

俊弘丸追入
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm) 100 全長(mm) 250 ピッチ(mm) 1.5 質量(g) 55 折込 折りたたみ式 刃厚(mm) 0.6 材質(刃) 炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm) 9、15、24 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷


BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
材質 頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木 全長(mm) 200
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

俊弘丸追 入鑿
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,640 税込1,804
3日以内出荷

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm) 6 材質 炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000 適合材 木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふち・入隅など、際削りに適した鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm) 50 全長(mm) 約210 質量(g) 約260
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 刃長(mm) 125 全長(mm) 275 ピッチ(mm) 1.0/1.3 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.3
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷