- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 木工用クラフトヤスリのおすすめ人気ランキング
木工用クラフトヤスリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「木工用クラフトヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤスリ 木工」、「木材削り工具」、「木材削る」などの商品も取り扱っております。
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
厚さ(mm)
4
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
適合材
木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
目の粗さ
鬼目
全長(mm)
195
仕様
木工用、柄付き
材質(柄部)
木
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)
190(CM-1、CM-2、CM-3)
刃長(mm)
100(CM-1、CM-2、CM-3)
刃幅(mm)
10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)
厚さ(mm)
4(CM-1、CM-2、CM-3)
目の粗さ
鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)
形状
平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)
セット内容
CM-1、CM-2、CM-3
適合材
木、ソフトメタル
1セット(3本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材
アルミ、真鍮など
トラスコ品番
407-1042
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
66
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
128×28×42
目の粗さ
中目
色(本体)
グレー
適合替刃
S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ
材質(本体)
ABS樹脂
目の粗さ
中目
材質
研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)。本体部/プラスチック
タイプ
替刃式、平面用<中目>
適合材
プラスチック、木工など
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)
220
刃長(mm)
150
目の粗さ
鬼目
適合材
木、ソフトメタル
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。
目の粗さ
鬼目/ヤスリ目
適合材
木材、ソフトメタル、石膏など
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)
ABS樹脂
適合替刃
L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材
アルミ、真鍮など
トラスコ品番
405-5586
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
215
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×52×48
目の粗さ
中目
色(本体)
グレー
適合替刃
L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)
ABS樹脂
適合替刃
S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)
200
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
10
目の粗さ
木彫目
適合材
木、ソフトメタル
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材
アルミ、真鍮など
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
146
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×24×52
目の粗さ
中目
色(本体)
グレー
適合替刃
M-21P・M-221P・M-421P・BM-450P
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材
木材、竹、プラスチックなど
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
仕様
曲面用
材質(本体)
ABS樹脂
目の粗さ
中目
適合材
アルミ、真鍮など
色(本体)
赤
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。
仕様
PC柄
材質(柄部)
PC
1セット(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷