- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 木工用埋め込みナットのおすすめ人気ランキング
木工用埋め込みナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新98件の「木工用埋め込みナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウッドアンカー」、「木材用インサートナット」、「埋め込みナット」などの商品も取り扱っております。
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理(三価)
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼び
M4
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.8~5.2
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
7
寸法d3(mm)
5.2
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質
亜鉛合金
仕上
クロメート
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
材質
鉄
表面処理
生地
長さL(mm)
20
材質
鉄
六角対辺(mm)
6
表面処理
クロメート
頭部形状
六角