- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 木工集成材のおすすめ人気ランキング
木工集成材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「木工集成材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディカッター」、「ハンディペーパーカッター」、「パイン集成材」などの商品も取り扱っております。
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)
20
適合材
一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
240
グリップタイプ
曲柄
1丁
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
反りにくく木目がきれい小さめの材料で実用性とデザインにこだわった作品がつくれる!ウッドステン・ターナー ミルクペイントなど使って塗装のひと工夫でおしゃれな仕上がりに。
材質
ラジアタパイン集成材
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料
注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工
材質
ノースパイン(赤松)
関連資料
注意事項(4.17MB)
やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。
特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。
高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。
特殊鋼使用。
用途木工用。
デルタチップ。高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。スクイ角が大きいので、大変良く切れます。ランダム刃型。直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。レーザースリット。樹脂入りレーザースリットが、耳障りな高音と振動を吸収!心地良い切れ味を実現した高性能チップソー。
用途木工用。用途詳細。木質系建材。◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。その他。×(不適切)・・
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
52
適合材
特に木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板、石膏ボード
使用電動機
6型マルノコ・7型マルノコ
刃型
組刃型両側面研磨仕上
デルタチップ
高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。
スクイ角が大きいので、大変良く切れます。
ランダム刃型
直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。
用途木工用
用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング
×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板
その他
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板
使用電動機
6型マルノコ・7型マルノコ
刃型
組刃型両側面研磨仕上
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)
1.60
仕様
本体
板厚(mm)
0.90
切り幅(mm)
1.30
適合替刃
木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175。クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)
対応
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。
材質
刃先:超硬チップ
刃数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
用途一般木工・集成材用
適合材
一般木工・集成材
内径(mm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
52P
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
265
刃ピッチ(mm)
1.75
1枚
¥698
税込¥768
翌々日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)
18
材質
パイン集成材
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。