- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 木彫り木のおすすめ人気ランキング
木彫り木のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新171件の「木彫り木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木彫り 木材」、「彫刻材料」、「彫刻材」などの商品も取り扱っております。
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-03
材質
木製
寸法(mm)
30×22×15H
種類
大
ケース入数(個)
100
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分
Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質
真鍮
タイプ
四角
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
しなベニヤ
寸法(mm)
300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-01
材質
木製
寸法(mm)
24×17×12H
種類
小
ケース入数(個)
100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
欠品中
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5