木材 カットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
771件の「木材 カット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合板 カット」、「プラスチック釘」、「木材 加工 カット」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状 平板・平プレート 板厚(mm) 2.5~24 穴数 1 寸法LA(mm) 100~2200 寸法WA(mm) 100~1200 材種 合板 サービス分類 オーダー・加工
1個
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状 平板・平プレート 板厚(mm) 2.5~24 穴数 0 寸法LA(mm) 50~2200 寸法WA(mm) 50~1200 材種 合板 サービス分類 オーダー・加工
1個
6 税込7
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など 材質 天然木(国産ヒノキ) 備考 出荷状態:KD(乾燥) 安全性 塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。 経年変化 経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
1本
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様 ●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容 ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg) 本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm) 伐採能力:最大約10 入力電圧(V) 充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法 伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s) 5.2 充電時間(時間) バッテリー:2~3時間 動作電圧(V) DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

板金用の拍子木です。樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。 材質 樫材 危険物の類別 非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
97 税込107
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本丸太
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様 リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品 材質 再生プラスチック ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ 9 1531
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など 材質 天然木(針葉樹) 備考 出荷状態:KD(乾燥) 安全性 塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。 経年変化 経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
1本
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部 平頭 胴部 スクリュー
1箱(1000本)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容 素材 科目 図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質 HSS 軸径(Φmm) 6.35 刃数 5 全長(mm) 50 刃径(Φmm) 10、12、16 表面処理 TiNコーティング 面取径(mm) 10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度 90° 適合被削材種 鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

使いやすいカット用(守備用)、卓球ラケット サナリオンD。弾みとコントロールのバランスのとれたカット用ラケットです。カット入門にオススメです。
用具種別 卓球ラケット ブレードサイズ(mm) 165×156 質量(g) 80± 板厚(mm) 5.7 タイプ 打球感:ソフト 構造 木材合板5枚 分類 守備用 備考 ※特注ラケット対象外品です。 仕様 スピード:スロー
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未加工の国産木曾ヒノキ角材です。 お地蔵さんはもちろん仏手や仏足の練習用に。
用途木彫、仏像彫刻、カトラリー 材質 ヒノキ 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 40×30×200
1個
739 税込813
当日出荷

木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など 材質 天然木(国産ヒノキ) 備考 出荷状態:KD(乾燥) 安全性 塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。 経年変化 経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
1本
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。. 刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
939 税込1,033
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本杭
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様 リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品 材質 再生プラスチック ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ 9 1531
1本
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きめのスプーンセットやヘラなども作れる長めの加工材です。
用途木のカトラりー用 付属品 説明テキスト 材質 木曽ヒノキ 寸法(mm) 200×32×22
1個
499 税込549
当日出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。. 刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

未加工の国産木曾ヒノキ角材です。お地蔵さんはもちろん仏手や仏足の練習用に。
用途木彫、仏像彫刻、カトラリー 材質 ヒノキ 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 60×30×200
1個
799 税込879
当日出荷