- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 木材 切断 機のおすすめ人気ランキング
木材 切断 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新487件の「木材 切断 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高速切断機 木工」、「卓上丸ノコ」、「電動のこぎり 固定」などの商品も取り扱っております。
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品
チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.2
刃数(p)
40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)
丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)
(ノコ刃)45
回転角度(°)
(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)
340×400
適合
C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様
(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品
チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
対応材質
木工用
刃数(p)
72
ノコ刃サイズ(mm)
(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)
最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様
二重絶縁、スピンドルロック付
付属品
六角棒スパナ
トラスコ品番
354-4010
質量(kg)
15.5
切断能力(mm)パイプ
(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)
44
電流(A)(50/60Hz)
15.0
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)
240
切断能力(mm)L鋼
[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共305
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)
18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品
216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)
7.7
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)
11
傾斜切断(°)
0~左45
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、。ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
154
使用可能ノコ刃外径(mm)
208~260
テーブル高さ(mm)
310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1090×715
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)
32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)
200×200
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×490×285
付属品
K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)
最大75
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)
直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
100
消費電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(装着時)810×675×410
定格時間(分)
30
範囲
(テーブル回転)45°
付属品
補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式
二重絶縁
傾斜角度(°)
(ノコ刃)0-左45
刃数(p)
72
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル
(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)
355
刃物内径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×500×620
付属品
切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)
16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様
平行定規、傾斜定規付
適合機種
147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
対応材質
木工用
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に
質量(kg)
40
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min-1[r.p.m])
3700
コード長さ(m)
5
刃物内径(mm)
25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)
255
切り込み深さ(mm)
92
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
扱いやすいベーシックモデル
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付
軽量で持ち運びに便利
付属品
190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル
質量(kg)
10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×420×480
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
定格電流(A)
11.6
傾斜切断(°)
範囲:0~左45
最大切断寸法(mm)
(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152
保証期間
1年
最大切断能力(mm)
51×220(テーブル回転0°直角時)
傾斜角度(°)
0~(左)45
回転角度(°)
テーブル:0~(左右)47
1台
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)
190
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
傾斜切断(°)
左45~右5
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・4
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)
11
付属品
190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番
65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
AC100
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
約1.8
切断能力(mm)パイプ
Φ48.6
切断能力(mm)パイプ角
40×40
切断能力(mm)アングル
50×50
対応材質
鉄工
チップソー外径(Φmm)
165
チップソー内径(Φmm)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約4.4
セット内容
鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×160×300
刃数(p)
36
チップソー厚さ(mm)
1.6
開き幅(mm)
(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)
30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷