木材柱のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
172件の「木材柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角材 105」、「木材角材」、「木 柱」などの商品も取り扱っております。
米松 乾燥材 ノーブランドランキング1位
ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウレテック角材 前田シェルサービスランキング2位
1本
4,598税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

拍子木 盛光ランキング3位
盛光拍子木
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポスト材 サンセルフランキング4位
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
12,980税込14,278
4日以内出荷


1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
1セット
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1束(5本)ほか
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ノーブランド赤松垂木
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本
429税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
109税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
149税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ノーブランド赤松
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本ほか
209税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)