- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 木板 電気用のおすすめ人気ランキング
木板 電気用のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新220件の「木板 電気用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター 木板」、「分電盤 木板」、「端子盤 木板」などの商品も取り扱っております。
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様
適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格
EIA
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品
金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容
木板、取付金具
材質
パーティクルボード
質量(kg)
3
外形寸法(mm)
450×526
寸法H(mm)
533
表面処理
方眼目盛付き
寸法W(mm)
490
塗装色
取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容
木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
低ホルムアルデヒド
材質
木板
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
材質
パーチクルボード
寸法(mm)
1820×910
表面処理
方眼目盛印刷付
色
ベージュ
バンド通し穴
有
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆