- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 木棚押さえのおすすめ人気ランキング
木棚押さえのおすすめ人気ランキング
2025/07/01更新112件の「木棚押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角バーブラケット」、「ショーケース 棚受け」、「ロイヤル 抜け止め」などの商品も取り扱っております。
仕様
ベッカー取付不可
材質
スチール
厚さ(mm)
3
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
PSF装着時振れ制御機能付き、チャンネルサポート・チャンネルペッカー用抜け止め。
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用抜け止め金具
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.4
色
ステンレス色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用
材質
ABS樹脂
適合ねじ
AT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)
ねじ穴数
1
ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用
材質
外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂
板厚(mm)
(対応ガラス)5~8
ねじ規格
M5(0.8P)
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質
鋼(SECC)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質
(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色
ブラック
ねじピッチ
0.8
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具
色
クローム
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ナット)
真鍮
ねじサイズ
M3特殊ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(クッション)
EVA樹脂
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
4
棚受け金具
L型棚受け
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを国定した常態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
材質
スチール・クロームメッキ