木毛材のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
161件の「木毛材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木毛セメント板」、「木毛」、「木 毛 板」などの商品も取り扱っております。
贈り物を優しく守るナチュラルカラーのパッキン。贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。見た目も華やかになります。天然木100%のパッキンです。大容量の1kg業務用仕立て。
1袋(1kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。 見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
1袋(40g)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。 色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。
用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材 トラスコ品番 778-3868 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様 パッキン:幅1mm
1袋(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
1パック(500g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm) 9 材質 硬質フエルト
1枚
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm) 12 材質 南洋木 ラワン トラスコ品番 449-6841 長さ(mm) 1800 幅(mm) 900 質量(kg) 9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
1パック(40g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 ラワン合板 寸法(mm) 910×1820 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 規格 T2G1 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
1袋(40g)ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様 断熱材用・プラスチック製。断熱材埋込深さ/49mm 下穴径(Φmm) 木毛板:24、断熱材:19 寸法l(mm) 49
1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用 穴径(Φmm) 20 適合切断材 角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm) 910×1820 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 規格 T2G1 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L) 約400 パッケージサイズ(mm) 直径600×高さ1400 機能 可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用 使用
1パック(400L)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材 材質 OSB合板 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 寸法(mm) 910×1820
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)