木製 トンボのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「木製 トンボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グランド整備 トンボ」、「木製レーキ」、「トンボ 土ならし」などの商品も取り扱っております。
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。 全長(mm) 1500 先幅(mm) 660 質量(g) 1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質 天然木 全長(mm) 1500 板厚(mm) (頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg) 1.3 材質(柄部) 天然木 材質(頭) 天然木 頭部高さ(mm) 90 アズワン品番 64-8326-72 先幅(mm) 670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷


木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。 全長(mm) 1200 先幅(mm) 400 質量(kg) 1.06 板厚(mm) (頭部)上部/25、下部/10 材質(柄部) 天然木 材質(頭) 天然木 頭部高さ(mm) 80
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 110
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ工業T型木製レーキ
柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。 簡単金具で取り付け楽々! 刃先交換も簡単!
全長(mm) 1500 高さ(mm) 90 板厚(mm) 15
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
先幅(mm) 600 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 600×85×13 材質 ブナ材製 質量(g) 約400
1枚
3,098 税込3,408
5日以内出荷

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm) 965~1580 先幅(mm) 600 質量(g) 約1350 材質(本体) アルミ製 材質 引板:木製(ブナ材)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 851-1093 材質 スチール製 質量(kg) 2 高さ(mm) 60 板厚(mm) 2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 質量(kg) 1.4 質量(g) 1400 材質(柄部) アルミ合金 材質(頭) アルミ合金 頭部高さ(mm) 110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

木製ならしレーキです。
用途グラウンド整備、土ならし作業に。 質量(g) 1400 頭部寸法(mm) 600 柄長さ(mm) 1800
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製60cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm) 1655 先幅(mm) 600 質量(g) 約1200 材質(本体) アルミ製 材質 引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 仕様 組立式 トラスコ品番 423-9997 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.3 タイプ 平タイプ 爪長さ(mm) 110
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
先幅(mm) 650 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 650×85×13 材質 ブナ材製 質量(g) 約450
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm) 1110~1880 先幅(mm) 600 質量(g) 約1400 材質(本体) アルミ製 材質 引板:木製(ブナ材)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm) 1470 先幅(mm) 450 トラスコ品番 780-7546 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 80 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
6,998 税込7,698
欠品中

アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 幅(mm) 600 トラスコ品番 788-5105 材質 ブナ材 厚さ(mm) 13 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 85
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷