木製ボルトナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「木製ボルトナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーリング 工具」、「ボルトナット」、「ホール パンチ」などの商品も取り扱っております。
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。本格的な工具がセットになったおもちゃ。多くの工具が入っているので幅広く遊べます。
用途知育玩具・ごっこ遊びに、出産祝いやギフトにも 適合年齢(歳) 3~ 材質 天然木、鉄 セット内容 工具ケース、ハンマー、スクリュードライバー、レンチ、ボルト×4、ナット×4、歯車×2、ペグ、パネル大、パネル小
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 付属品 W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット 材質 熱間圧延鋼材(SPHC)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質 材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様 クランプ用治具セット セット内容 スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質 材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様 木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容 ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト 【スタットボルト】M16 ねじの呼び M16
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ったりはずしたり自由自在の文字シートマグネット。たっぷり64数字分。
材質 鉄粉,PVC材 寸法(mm) 216×100(文字チップサイズ25×13.5) 文字色・黒,本体色・白 包装 フックのできるPP袋入り アズワン品番 64-8613-43 入数 1枚(64文字) 商品タイプ 数字
1枚
539 税込593
当日出荷


天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!
材質 亜鉛ダイカスト サイズ W3、8 締め付け強度(N・m) 12122 破断荷重(kN[kgf]) 13.7、1400
1袋(8本)
2,298 税込2,528
当日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm) 200 スピンドル径 Φ16mm モーター AC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 520.2×260×191.2 付属品 三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター 質量(kg) 13
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード 付属品 可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚 高さ(mm) 600 奥行(mm) 290
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 複車(直線移動用) 吊車 複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様 手動油圧式 付属品 レンチ トラスコ品番 457-8881 質量(kg) 35 奥行(mm) 200 オープンハイト(mm) 26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm) 軸芯~200 荷重(kN[t]) (出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質 材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様 クランプ用治具セット セット内容 スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。
材質 ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 電源(V) 100V、 50/60Hz、250W セット内容 ・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×300×290 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm) 114 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 心押台(mm) クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm) 90 刃物台(mm) 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg) 37 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷