木製便座のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
4件の「木製便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメリカンスタンダード」、「便座」、「木製便座ふた」などの商品も取り扱っております。
前丸普通便座 モノタロウランキング1位
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998税込3,298
当日出荷

普通便座(前丸タイプ) TOTOランキング2位
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


前割普通便座 モノタロウランキング4位
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷

前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
1台
17,980税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1セット
2,998税込3,298
当日出荷

1個
2,998税込3,298
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)



木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。
用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)5棚板厚さ(mm)15適合サイズ(cm)直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー)組立時間約10-20分取付方式ねじ材質(本体)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)5取扱説明書(0.73MB)
1個
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

INAX(LIXIL)補高便座
座面をアップさせることで立ち座りがラクになるので、足腰の弱い方や立ち座りに不安を感じる方におすすめです。便器はそのまま、便座の交換だけで大掛かりな工事が不要です。※取付はお客様でご対応ください。
材質PP(ポリプロピレン)オフホワイト耐荷重(kg)100付属品水はねガード
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カクダイ前割便座
標準、大型兼用サイズ
形状前割材質PPホワイトサイズ兼用
1個
5,998税込6,598
当日出荷


使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
6,798税込7,478
3日以内出荷

1個
93税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)