木製家具クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
87件の「木製家具クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具磨き」、「家具 クリーナー」、「木材 洗浄 剤」などの商品も取り扱っております。
家具の保護・ツヤ出しワックスです。 大切な家具にツヤを与えます。 手アカ・汚れを落とします。 キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分 シリコーン、油脂、有機溶剤、水 液性 乳化性 使用の目安 1m2当たり5mL(約3秒噴射) 使用場所 室内(家具)
1本(330mL)
599 税込659
当日出荷

成分 アルカリ電解水、ホホバオイル、蜜蝋 適合 自然塗料、合成樹脂塗料仕上げのフローリング・家具、ビニールクロス等 液性 弱アルカリ性 使用の目安 1平方メートルあたり2~3回噴射 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約9.5×5.2×18.8 適さない素材・用途 無塗装の木部・皮や紙、土壁等の水拭きができない物・ガラス・鏡面 使用頻度 月1~2回 商品タイプ 本体
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所 室内 商品タイプ 本体
1本(400mL)
689 税込758
当日出荷

テーブルのツヤ出しと保護に。超高耐久約3年ポリカーボネイト樹脂配合。 美しいツヤで簡単に塗れ、抗菌剤配合・食品衛生法クリア、すりきず補修、汚れ・摩擦に強い。 水・お湯、調味料、除菌・アルコール、除光液、紅茶・コーヒー・油こぼれても心配無用!
用途テーブル、おぼん(漆塗り、高級なもの不可)、トレイ(樹脂塗装されたもの) 成分 合成樹脂(アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂)、水 付属品 ブロックバケ×1個、透明トレイ×1個 質量(g) 個装/65(30ml) 種類 水星(樹脂系) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×150×29 使用の目安 30mlで約3m2(初回は3度塗りを推奨) 特性 高耐久、つや出し
1本(30mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別 非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。 ◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。 ◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。 【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。 液性 アルカリ性
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。 床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。 除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。) 新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に 成分 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤 液性 弱アルカリ性 使用場所 室内 形状 液体
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。 レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。 スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。 さわやかなグリーンハーブの香り。
成分 界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤 液性 中性 使用場所 レンジまわり
1個(350mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途 屋内木製品 使用場所 屋内用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2) 約4 危険物の性状 非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

”ミンクオイル”がしっとりとした風合いとつやを与えます。 木製品、家具類につやを与え、手アカ、ホコリ、汚れを落としキズから保護します。 手アカ、黄ばみ等の汚れを落とします。 フックにかければラクラク収納
使用場所 室内 タイプ ワックス
1個(10枚)
199 税込219
当日出荷

木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。
用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。 成分 植物油脂、ロウ、レモンオイル 主な用途 木製品 使用場所 屋内外兼用 特性 艶出し タイプ 油性 塗布面積(m2/缶) 30以上 危険物の類別 非危険物
1缶(280g)
3,198 税込3,518
当日出荷

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

ファインセラミック微粒子がキズ素材にキズを付けずに汚れを落とす! 帯電防止効果により静電気を抑え汚れやほこりが付きにくい。 素地を傷めず磨くほどつやが出ます。
用途自動車のよごれ・黄ばみ取りとつや出しに 電化製品、家具、インテリア、事務用品のよごれ、黄ばみ取りとつや出しに 楽器類の汚れとりとつや出しに その他スチール・ステンレス・ホーロー 真鍮製品・化粧板・ガラス・鏡・プラスチック など様々な素材に。 商品タイプ 本体 成分 ファインセラミック、シリコン系つや出し基剤、カルナバロウ、合成ロウ 使用方法 1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途 木部 乾燥時間(時間) 約24(20℃) 使用場所 屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2) 約5~15 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に! ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。 マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。 素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。 さわやかシトラスの香り。 誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所 フローリング 液性 中性 シリーズ マジックリン
1個(400mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所 室内 商品タイプ 本体 成分 界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
499 税込549
当日出荷

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別 水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り) 10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、爽やかな香りで快適にご使用いただけます。二度拭き要らずのスピーディな仕上がりはとっても便利。使用後は汚れ、キズ付きを抑えて滑りにくくします。
使用場所 フローリング 商品タイプ 本体 アズワン品番 64-1236-17
1個(400mL)
669 税込736
当日出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安 約200m2(120畳) アズワン品番 64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容 A・B各1本 形状 液体 商品タイプ 業務用
1セット(1.8L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)