- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木製建具戸車のおすすめ人気ランキング
木製建具戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新113件の「木製建具戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整戸車平型」、「戸車 pat」、「引き戸 戸車」などの商品も取り扱っております。
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
タイプ
山V型
エスコ品番
EA986RF-11
材質(車輪)
ウレタン樹脂
耐荷重(kg)
15(2個)
調整範囲(mm)
(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)
Duメタル
サイズ(mm)
(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上
(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F
1.5
C
9
E
14
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
タイプ
U型
車輪径(Φmm)
33
質量(g)
25
耐荷重(kg)
25(2ヶ当り)
車輪
POM成型加工
枠厚(mm)
1.6mm鉄
芯棒
5mm鉄
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
V型
材質
鉄
材質(車輪)
POM
耐荷重(kg)
20/扉
仕上
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質
ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)
4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)
30~40
寸法(Φ×mm)
3.8×60(取付ビス)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)
コマ調整:上下6/左右4
車軸
#626zzベアリング
タイプ
Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番
OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)
40/2個
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
仕様
採用時期:2005年~現行モデル
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプ
A型
車輪径(Φmm)
30
仕様
A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番
148-2202
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)
47
耐荷重(kg)
40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
枠厚(mm)
1.5
寸法G(mm)
13.5
寸法K(mm)
4
材質(枠)
SUS304
芯棒
Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5