- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 本棚 ダボ 金具のおすすめ人気ランキング
本棚 ダボ 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「本棚 ダボ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タボ」、「差し込み ダボ」、「棚板ピン」などの商品も取り扱っております。
用途食器棚、本棚、下駄箱等に使用出来ます。
材質
プラスチック
呼称
8mm
本体外形寸法(mm)
7.5
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。
材質
真鍮・ニッケルメッキ
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質
アルミ挽物
呼び
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ニッケルめっき
棚受け金具
棚受アクセサリー
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(4個あたり)30
色
ニッケル
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質
木材
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
木
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上
木材(ブナ)
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。
材質
真鍮、ニッケルメッキ
色
クローム
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
真鍮
規格寸法(mm)
3×7.5×19
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(4個)
¥359
税込¥395
当日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色
シルバー