- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 本棚 棚受けのおすすめ人気ランキング
本棚 棚受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新134件の「本棚 棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け」、「棚受け ダボ」、「ディアウォール」などの商品も取り扱っております。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)
3.6
耐荷重N(kgf)
196[20]
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別
棚受け
耐荷重N(kgf)
785(80)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
4.5
種類
棚受
耐荷重(N)
785
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)
60
幅(mm)
10
棚受け金具
棚柱用
棚板の耐荷重は、1段あたり40kgとなります。
本体の棚板の上下ピッチは、24.5mmで収納物にあわせて調節ができます。
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×310×19
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
27×23
1セット(4個)
¥819
税込¥901
当日出荷
イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。
用途保管雇用 オプションパーツ
仕様
本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付
1袋(4個)
¥329
税込¥362
当日出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
ステンレスSUS304、エラストマー
耐荷重(kg)
100(4個使用時)
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(4個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
5.3
種類
棚受
耐荷重(N)
441
棚受け金具
棚柱用
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
仕様
木製パネルタイプ
色
木目調
均等荷重(kg)
50/段
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
トラスコ品番
481-1381
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
質量(g)
5
種類
棚受
仕上
ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)
352.8(36)
耐荷重(N)
588
棚受け金具
棚柱用
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
プリーマシリーズのシェルフ用追加オプション棚板。プリーマ 木製シェルフロー(SHWLS-GY)、プリーマ 木製シェルフハイ(SHWHS-GY)専用のオプション棚板ホワイト(1枚)です。棚受け4個が付属しています。
色
ホワイト
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)
3
外寸(mm)
W762×D298×T18
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
アルミ合金
耐荷重(kg)
4個使用時:20
規格寸法(mm)
8×10
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格
10×15
耐荷重(kg)
20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレスSUS304
耐荷重(kg)
80(4個使用時)
1パック(4個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)
45(4個使用時)
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス1SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(4個)
¥489
税込¥538
欠品中