- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 本田発電機のおすすめ人気ランキング
本田発電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「本田発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災用 発電機」、「カセットガスボンベ 発電機」、「正弦波 インバーター 発電機」などの商品も取り扱っております。
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
3.6
適合規格
国交省超低騒音型
騒音値(dB)
1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)
509×290×425
乾燥質量(kg)
21.1
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプ
GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグ
CR5HSB
相数
単相
定格電圧(V)交流/直流
100/12
電流(A)交流/直流
18/8.3
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
多極式インバーター
定格出力(kVA)
1.8
潤滑油量(L)
0.44
エンジン総排気量(cm3)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
発電方式
多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
タンク容量(L)
2.1
全長(mm)
451
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60
全幅(mm)
242
適合規格
国交省超低騒音型
定格電圧(V)
交流:100/直流:12
全高(mm)
379
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
78~86
連続運転時間(h)
7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数
単相
エンジン形式
空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
インバーター
潤滑油量(L)
0.25
交流定格出力(VA)
900
エンジン総排気量(cm3)
49.4
交流出力
100V-9A
直流出力
12V-8A
発電方式
多極界磁回転型
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
【潤滑油】0.53
電圧(V)
直流12/交流100
適合規格
国交省超低騒音型
タンク容量(L)
【有効燃料】12.7
燃料
自動車用無鉛ガソリン
名称
【エンジン】GX160T2
騒音値(dB)
(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88
連続運転時間(h)
【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)
24
相数
単相
直流電流(A)
10
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PMW
変換方式
【電力】インバーター
定格出力(kVA)
2.4
エンジン総排気量(cm3)
163
グリーン購入法
適合
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)
18
トラスコ品番
496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
848×700×721
定格出力
交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)
118.1
連続運転時間(h)
約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))
82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。
運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。
使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。
使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。
初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。
工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
8.1
トラスコ品番
836-4152
タイプ
JN
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×448×481
交流電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
29.9
連続運転時間(h)
約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)
交流電流(A)
25.0
相数
単相
エンジン形式
空冷4ストローク単気筒OHC
始動方式
リコイルスターター(手動)
変換方式
インバーター
騒音レベル(dB(A))
(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94
定格出力(kVA)
2.5
潤滑油量(L)
0.58
エンジン総排気量(cm3)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)
約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))
48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様
4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ
超低騒音型
定格電圧(V)
交流/100、直流/12
定格電流(A)
交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)
50/60
使用燃料
無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
450×240×380
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5 [赤レベル]
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)
0.9
エンジンオイル容量(mL)
320
グリーン購入法
適合
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。
FI搭載により始動性や保管性も向上。
仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
4.6
定格出力(kVA)
2.6(単相100V/26.0A)
全高(mm)
452
全長(mm)
571
全幅(mm)
306
乾燥質量(kg)
26.5
排気量(cm3)
130
連続使用時間(時間)
約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA)
騒音レベル(dB(A))
約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)
機能
【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション
グリーン購入法
適合
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)
4.2(赤レベル)
寸法(mm)
プラグキャップ/0.6~0.7
形式
多極回転界磁形
コンセント個数
交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)
79
周波数許容変動
0.1%以下(整定)
冷却方式
強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)
490×280×455
乾燥質量(kg)
20
潤滑方式
強制飛沫式
連続運転時間(h)
約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ
空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグ
NGK- BPR6HS
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流
1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流
100/12
点火方式
CDI
保護装置
交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー
半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式
(調速機形式)電子制御式
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバーター式
力率
1
駆動方式
エンジン直結
電圧変動
3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)
51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)
(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
トラスコ品番
116-5323
全長(mm)
42
質量(kg)
14
全幅(mm)
43
全高(mm)
21
1セット(36本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
定格電流(A)
(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)
1.6
トラスコ品番
818-4618
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
本体質量(kg)
22
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
65~59
燃料タンク容量(L)
4.6
プラグ
A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)
約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×293×467
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグ
A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式
リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)
380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。
タンク容量(L)
4.2
仕様
周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付
トラスコ品番
374-9886
種別
リコイルスタータ
全長(mm)
490
質量(kg)
20
全幅(mm)
280
全高(mm)
455
騒音値(dB)
51.5~61
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2
交流定格出力(kVA)
100V-1.6(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
直流定格出力(A)
12V-8
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/15~150Ah
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
定格入力電流(A)
5
定格出力電圧(V)
バックアップ電源:13.5
アズワン品番
65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。
燃料タンク容量(L)
1.8
付属品
直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー
質量(kg)
12.7
出力
1.15kw(1.5PS)/5000min‐1
排気量(mL)
53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×260×380
使用燃料
無鉛ガソリン
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター
点火プラグ
TORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)
50
仕様
スローダウン機能付
その他
国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番
462-5561
幅(mm)
990
質量(kg)
181
高さ(mm)
750
奥行(mm)
590
電圧(V)
100
方式
セルスタータ方式
騒音値(dB)
65
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~180
出力(kVA)
3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
-20~40
定格電流(A)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
アズワン品番
65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に
付属品
ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー
定格電圧(V)
(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
本体質量(kg)
16.1
使用燃料
カセットガスボンベ(JIA認証品2本)
騒音値(dB)
67~61
プラグ
A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)
約1~2(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×250×410
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
エンジンオイル容量(mL)
310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)
関連資料
(27.91MB)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に
付属品
点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター
定格電圧(V)
AC100/DC12
定格電流(A)
AC28A/DC8A
定格周波数(Hz)
50/60HZ切替式
本体質量(kg)
28
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
72-64
エンジン部総排気量(mL)
185
燃料タンク容量(L)
9.3
プラグ
F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)
5.7-16.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×385×473
エンジンタイプ
空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流
2.8/0.096
エンジンオイル容量(mL)
550
コンセント
15A×2個 30A×2個
関連資料
(0.76MB)
取扱説明書
(9.3MB) (2.93MB)
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷