- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 本革ストラップのおすすめ人気ランキング
本革ストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「本革ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストラップ」、「ショルダーストラップ 革」、「ネジ式手カン」などの商品も取り扱っております。
本革製の一眼カメラ用ネックストラップ。
材質
本革、ポリエステル
幅(mm)
【先ひも】8
全長(mm)
約1500
ストラップ長(mm)
約700
仕様
撥水加工
長さ(mm)
約1080~1200(調節可能)
幅(mm)
約12
スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップしました。
材質
ネックストラップ:SP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)
10
長さ(cm)
約90
材質
合成皮革、金具:亜鉛合金
材質
アクリル100%、牛革(パーツ部分)
長さ(cm)
86~140(調節可)
首や肩にカメラをかけたくない場合に重宝でき、カバンにかさばらずにお使いいただけます。
また撮影時に不意のカメラの落下も防ぐことができます。
質量(g)
13
寸法(幅W×長さL)(mm)
17×350
主要材質
本革
幅(cm)
取扱部分/約1.7、中心部分/約1
内径(mm)
10(Dカン)
撥水処理を行った本革を使用した、幅広で本革らしい適度なハリのあるストラップです。
革本体を横幅30mmと、広めにデザインして肩への負担をやわらげるなど、男女問わずどなたでもご愛用頂ける仕上がりとなっております。
革のなめし加工後の段階で保護材を浸透させており、この方法で撥水加工を行うことにより、より強い保護効果を得ます。
またストラップの根革部には、便利なアタッチメントループが付いており、レンズキャップケースなどの小物を取り付けてループ部を使用したデコレーションを行うことができます。
材質
牛革
長さ(mm)
約740
幅(mm)
約30
質量(g)
約60
CSS-S109LLIIは、CSS-S109LLの長さ調節幅を増やし、使い勝手を向上させた本革製ショルダーストラップです。
ネックストラップとして使う場合から、肩に斜めがけする場合などシーンに合わせて調整することができます(約125~150cm)。
材質
牛革
質量(g)
約46.5
耐荷重(kg)
約2.5
長さ(cm)
136.5(調節幅:約125~150)
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。
4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。
11インチまでのタブレットに対応しています。
ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質
ポリエステル
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
CSS-S109LLIIは、CSS-S109LLの長さ調節幅を増やし、使い勝手を向上させた本革製ショルダーストラップです。ネックストラップとして使う場合から、肩に斜めがけする場合などシーンに合わせて調整することができます(※約125~150cmまで調節可能)。
材質
本革
色
ブラック
質量(g)
約46.5
耐荷重(kg)
2.5
長さ(cm)
約136.5(約125~150cmまで調節可能)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)
38
長さ(mm)
1100
質量(g)
65
材質
ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
付属品
サスペンダー金具
幅(cm)
約0.8
長さ(cm)
40